text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kovové vrták 3,4X39X70MM


Položka č. 2C295884
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 3.4
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 39
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 70
Priemer vrtáka (mm) 3.4
Priemer šachty (mm) 3.4
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 39
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
Značka Bosch
Váha kusu (g) 50
HS kód
Type Metal Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2C295884
EAN 3165140474870
UBB 500648524816
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608585482
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.