text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact driver 2X4AH


Položka č. 6D526857
Menovité napätie (V) 18
Šírka 64
Výška 246
Dĺžka (m) 163
Kapacita batérie (Ah) 4
Max. krútiaci moment (Nm) 300
Vloženie nástroja 1/2 palcový vonkajší štvorec
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 64
Výška 246
Dĺžka (m) 163
Kapacita batérie (Ah) 4
Max. krútiaci moment (Nm) 300
Vloženie nástroja 1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min) 3400
Voľnobežné otáčky (1/min) 2400
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.3
Počet dodaných batérií 2
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 6D526857
EAN 3165140984423
UBB 500707571617
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019D8202
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.