text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-21


Položka č. 8T179299
Menovité napätie (V) 18
Výška 216
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Výška 216
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 55
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 10
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 55
Max. počet zdvihov (1/min) 27000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.2
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 480
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1800
Počet dodaných batérií 2

Čísla materiálu

Položka č. 8T179299
EAN 4059952603575
UBB 500583614408
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H110C
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.