text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Príklepová vŕtačka 06019G030A


Položka č. 7M590785
Menovité napätie (V) 18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 82
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 82
Max. krútiaci moment (Nm) 110
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 82
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 82
Max. krútiaci moment (Nm) 110
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 16
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 16
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 47
Max. počet zdvihov (1/min) 31500
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.5
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 480
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 2100
Značka Bosch
Váha kusu (g) 4.5
HS kód
Model GSB 18V-110 C
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Položka č. 7M590785
EAN 3165140956314
UBB 500708197305
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019G030A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.