Test catalogus aantal
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
Píly & rezanie
Kmitacie píly
B4500.000.055
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
Bosch Priamočiaru pílu GST150BCE
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4500.000.055
Zdvih (mm)
26
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
780
Hmotnosť stroja (kg)
2.7
Hĺbka rezu v dreve (mm)
150
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
500
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Zdvih (mm)
26
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
780
Hmotnosť stroja (kg)
2.7
Hĺbka rezu v dreve (mm)
150
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
500
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
20
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
10
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
4550
HS kód
Zobraziť
Model
GST 150 BCE
Type
Jig Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4500.000.055
EAN
3165140463560
UBB
500571224962
UNSPSC
27111508
Číslo materiálu výrobcu
0601513000