text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Príklepová vŕtačka GSB10,8LI+1130CV (without battery/charger)


Položka č. B4005.002.030
Menovité napätie (V) 12
Výška 182
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Výška 182
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 19
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 19
Max. krútiaci moment (Nm) 30
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 10
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 10
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 19500
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 380
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1300
Značka Bosch
Váha kusu (g) 4.245
HS kód
Model GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Položka č. B4005.002.030
UBB 500624108451
UNSPSC 23101502
Číslo materiálu výrobcu 06019B690E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.