text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Set Combi 5 X 18 V


Položka č. 1V284710
Menovité napätie (V) 18
Výška 230
Kapacita batérie (Ah) 0
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 38
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Výška 230
Kapacita batérie (Ah) 0
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 38
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Max. krútiaci moment (Nm) 63
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 63
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1900

Čísla materiálu

Položka č. 1V284710
EAN 4059952507965
UBB 500704845501
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0615990L59
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.