text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedimpact 18,2accu


Položka č. 3M782893
Menovité napätie (V) 18
Šírka 245
Výška 65
Dĺžka (m) 275
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13-13
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 245
Výška 65
Dĺžka (m) 275
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 39
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 22-36
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0-450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0-1500
Počet dodaných batérií 2
Značka Bosch
Model AdvancedImpact 18
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Položka č. 3M782893
EAN 4053423224719
UBB 500581827135
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 06039B5109
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.