text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advanceddrill 18 set,1accu


Položka č. 2G185932
Menovité napätie (V) 18
Šírka 58
Výška 224
Dĺžka (m) 158
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13-13
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 58
Výška 224
Dĺžka (m) 158
Kapacita batérie (Ah) 2.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 42
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 24-36
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0-430
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0-1350
Počet dodaných batérií 1
Značka Bosch
Model AdvancedDrill 18
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 2G185932
EAN 4053423224818
UBB 500581369740
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 06039B5007
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.