text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Magnetický držiak KMR150-1P


Universal bit holder for ¼” hexagon insert bits.With strong permanent magnet.With retaining ring.The retaining ring ensures a secure fit of the bit in the holder.Stainless steel sleeve for corrosion protection.For bits according to DIN 3126, ISO 1173, style C 6.3.1/4" hexagon drive, suitable for power tools with DIN 3126, ISO 1173, style E 6.3.In plastic box of 5 pieces and in a plastic holder of 1 piece

Položka č. 9U716267
Dĺžka (mm) 150
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 6.35
Typ na strane nástroja Šesťhranné (samica)
Typ na strane zásuvky Šesťhranné (samica)
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (mm) 150
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 6.35
Typ na strane nástroja Šesťhranné (samica)
Typ na strane zásuvky Šesťhranné (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 6.35
Testované podľa ISO 3316 Nie
Značka Bahco
HS kód
Type Universal Magnetic Bit Holder

Popis

Universal bit holder for ¼” hexagon insert bits.With strong permanent magnet.With retaining ring.The retaining ring ensures a secure fit of the bit in the holder.Stainless steel sleeve for corrosion protection.For bits according to DIN 3126, ISO 1173, style C 6.3.1/4" hexagon drive, suitable for power tools with DIN 3126, ISO 1173, style E 6.3.In plastic box of 5 pieces and in a plastic holder of 1 piece

Čísla materiálu

Položka č. 9U716267
EAN 7314150204977
UBB 500657736863
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu KMR150-1P
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.