text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco štvorhranný ihlový pilník 303 2-303-16-0-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: Square, surfaces taper to a point.Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth, 4 = Dead smooth.Surfaces double cut.Packing: 10 pieces per box

Položka č. S5340.303.160
Tvar Štvorhranné
Celková dĺžka (mm) 160
Šírka čepele (mm) 2.4
Výška čepele (mm) 2.4
Tvar rezu Dvojitý rez
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Tvar Štvorhranné
Celková dĺžka (mm) 160
Šírka čepele (mm) 2.4
Výška čepele (mm) 2.4
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 0
Značka Bahco

Popis

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: Square, surfaces taper to a point.Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth, 4 = Dead smooth.Surfaces double cut.Packing: 10 pieces per box

Čísla materiálu

Položka č. S5340.303.160
EAN 7311518108779
UBB 400135810838
UNSPSC 27111925
Číslo materiálu výrobcu 2-303-16-0-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.