text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco ihlový pilník 301 2-301-16-0-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: Surfaces parallel, edges taper to a point.Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Packing: 10 pieces per box

Položka č. S5338.301.160
Tvar Plochý pilník
Celková dĺžka (mm) 160
Šírka čepele (mm) 5.6
Výška čepele (mm) 1.4
Tvar rezu Dvojitý rez
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Tvar Plochý pilník
Celková dĺžka (mm) 160
Šírka čepele (mm) 5.6
Výška čepele (mm) 1.4
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 0
Značka Bahco
Váha kusu (g) 120
HS kód

Popis

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: Surfaces parallel, edges taper to a point.Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Packing: 10 pieces per box

Čísla materiálu

Položka č. S5338.301.160
EAN 7311518108755
UBB 400135809111
UNSPSC 27111925
Číslo materiálu výrobcu 2-301-16-0-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.