text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinované kliešte Knipex 0305-200mm SB


Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami na mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,8 mm- Rezné kapacity pre tvrdý drôt (priemer): Ø 2,5 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacžilového: Ø 13,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²

Položka č. K1003.500.201
Dĺžka (m) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Priemer rozsahu pásu (mm) 2.5 - 2.5
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka (m) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Priemer rozsahu pásu (mm) 2.5 - 2.5
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 334
HS kód
Type Combination Pliers

Popis

Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami na mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,8 mm- Rezné kapacity pre tvrdý drôt (priemer): Ø 2,5 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacžilového: Ø 13,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²

Čísla materiálu

Položka č. K1003.500.201
EAN 4003773010692
UBB 500504100883
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 03 05 200 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.