text.skipToContent text.skipToNavigation

Akčná rázová zásuvka DO60920025


This Action Square Drive Socket offers a 57 mm length for improved reach and control in fastening hexagonal nuts. Its 1/2-inch drive size ensures compatibility with standard ratchets, making it ideal for industrial and mechanical tasks, including use with impact screwdrivers. Key features: - Length: 57 mm for enhanced accessibility - Wrench width: 25 mm for hexagonal nuts - Wrench depth: 12 mm for secure engagement - 1/2-inch square drive compatible with impact screwdrivers - Surface protection for durability and long service life

Položka č. DO60920025ACT
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 25
Dĺžka (mm) 57
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 25
Dĺžka (mm) 57
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 12
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Action
Váha kusu (g) 249.9
HS kód
Type Impact Socket

Popis

This Action Square Drive Socket offers a 57 mm length for improved reach and control in fastening hexagonal nuts. Its 1/2-inch drive size ensures compatibility with standard ratchets, making it ideal for industrial and mechanical tasks, including use with impact screwdrivers. Key features: - Length: 57 mm for enhanced accessibility - Wrench width: 25 mm for hexagonal nuts - Wrench depth: 12 mm for secure engagement - 1/2-inch square drive compatible with impact screwdrivers - Surface protection for durability and long service life

Čísla materiálu

Položka č. DO60920025ACT
EAN 8717981060498
UBB 500618829112
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu DO60920025
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.