text.skipToContent text.skipToNavigation

Akčná rázová zásuvka DO60920019


This Action Square Drive Socket features a 1/2-inch drive and a 19 mm wrench width, providing reliable performance for hexagonal nuts. With a length of 52 mm and a wrench depth of 12 mm, it ensures precise fit and efficient torque transfer, ideal for professional impact screwdriver use. Key features: - Drive size: 1/2 inch - Wrench width: 19 mm - Length: 52 mm - Wrench depth: 12 mm - Suitable for impact screwdrivers and hexagonal nuts

Položka č. DO60920019ACT
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 19
Dĺžka (mm) 52
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 19
Dĺžka (mm) 52
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 12
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Action
Váha kusu (g) 180.6
HS kód
Type Impact Socket

Popis

This Action Square Drive Socket features a 1/2-inch drive and a 19 mm wrench width, providing reliable performance for hexagonal nuts. With a length of 52 mm and a wrench depth of 12 mm, it ensures precise fit and efficient torque transfer, ideal for professional impact screwdriver use. Key features: - Drive size: 1/2 inch - Wrench width: 19 mm - Length: 52 mm - Wrench depth: 12 mm - Suitable for impact screwdrivers and hexagonal nuts

Čísla materiálu

Položka č. DO60920019ACT
EAN 8717981151776
UBB 500618828619
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu DO60920019
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.