text.skipToContent text.skipToNavigation

Akčná nárazová zásuvka DO4010-0-052


This Square Drive Socket features a 52 mm wrench width and 35 mm wrench depth, with an overall length of 84 mm. It connects via a 1-inch drive and is suitable for hexagonal nuts, providing reliable torque transmission for impact screwdrivers in professional settings. Key features: - Wrench width: 52 mm, wrench depth: 35 mm - Length: 84 mm, connection size: 1 inch - Suitable for hexagonal nuts, impact screwdriver compatible - Durable surface protection for extended tool life - Robust construction ensuring efficient torque transfer

Položka č. DO4010-0-052ACT
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 52
Dĺžka (mm) 84
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 52
Dĺžka (mm) 84
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 35
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Action
Váha kusu (g) 1433.25
HS kód
Type Impact Socket

Popis

This Square Drive Socket features a 52 mm wrench width and 35 mm wrench depth, with an overall length of 84 mm. It connects via a 1-inch drive and is suitable for hexagonal nuts, providing reliable torque transmission for impact screwdrivers in professional settings. Key features: - Wrench width: 52 mm, wrench depth: 35 mm - Length: 84 mm, connection size: 1 inch - Suitable for hexagonal nuts, impact screwdriver compatible - Durable surface protection for extended tool life - Robust construction ensuring efficient torque transfer

Čísla materiálu

Položka č. DO4010-0-052ACT
EAN 8717981015870
UBB 500618781255
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu DO4010-0-052
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.