text.skipToContent text.skipToNavigation

Akčná nárazová zásuvka DO4010-1-065


This Action Square Drive Socket offers precise fitting for hexagonal nuts with a 1-inch connection size, ensuring efficient torque application. Measuring 125 mm in length and 42 mm in wrench depth, it provides deep reach for demanding fastening tasks and is suitable for use with impact screwdrivers. Key features: - Length: 125 mm for extended access - Wrench depth: 42 mm for secure engagement - Wrench width: 65 mm for hexagonal nuts - Connection size: 1 inch, compatible with standard square drive tools - Surface protection: Other, built for durability and impact use

Položka č. DO4010-1-065ACT
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 65
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 65
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1 palec
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 42
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Action
Váha kusu (g) 3031.875
HS kód
Type Deep Impact Socket

Popis

This Action Square Drive Socket offers precise fitting for hexagonal nuts with a 1-inch connection size, ensuring efficient torque application. Measuring 125 mm in length and 42 mm in wrench depth, it provides deep reach for demanding fastening tasks and is suitable for use with impact screwdrivers. Key features: - Length: 125 mm for extended access - Wrench depth: 42 mm for secure engagement - Wrench width: 65 mm for hexagonal nuts - Connection size: 1 inch, compatible with standard square drive tools - Surface protection: Other, built for durability and impact use

Čísla materiálu

Položka č. DO4010-1-065ACT
EAN 8717981125449
UBB 500618790082
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu DO4010-1-065
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.