text.skipToContent text.skipToNavigation

8MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 48
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 8 mm
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 48
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
HS kód

Rozmery

d 8
d (H7) 8
d1 8
d2 13
D (mm) 8
L3 60

Normy

DIN 808-D

Čísla materiálu

Položka č. 57560.080.013
EAN 8715492877079
UBB 203385083266
UNSPSC 31160000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.