text.skipToContent text.skipToNavigation

4,0X6MM

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 6 mm
Materiál tŕňa Nerezoceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Zakončenie nitov Open
Váha kusu (g) 1.3
HS kód

Rozmery

D (mm) 4
Vrták ø 4.1
Rozsah úchopu (min. - max.) 1.0-2.5
L (mm) 6
ø dk (max.) 7.5

Čísla materiálu

Položka č. 34200.040.006
EAN 8715492974150
UBB 950369317561
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.