Test catalogus aantal
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
Pracovné odevy
Oblek odolný voči chemikáliám
4540S3M
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
3M Kombinéza 4540+ biela S
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4540S3M
Odolnosť voči chemikáliám
Áno
Tekutý tesný
Áno
Vodoodpudivosť
Áno
Značka
3M
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Odolnosť voči chemikáliám
Áno
Tekutý tesný
Áno
Vodoodpudivosť
Áno
Značka
3M
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Excellent barrier against dry particles and certain liquid chemical splash (CE Type 5/6) Soft and light, ultra low-linting laminated microporous material that drapes and hangs well over the body facilitating ease of movement 3 panel hood, 2-way zip and storm flap with sealable tape with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure Knitted cuffs and elasticated waist and ankles for increased comfort and freedom of movement Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks EN 1073-2 nuclear particulate hold out
Čísla materiálu
Položka č.
4540S3M
EAN
4046719401697
UBB
500614562600
UNSPSC
46181503
Číslo materiálu výrobcu
4540S