text.skipToContent text.skipToNavigation

25MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 950
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 25 mm
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 950
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
HS kód

Rozmery

d 25
d (H7) 25
d1 25
d2 40
D (mm) 25
L3 156

Normy

DIN 808-D

Čísla materiálu

Položka č. 57560.250.040
EAN 8715492877123
UBB 203385061718
UNSPSC 31160000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.