text.skipToContent text.skipToNavigation

20MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 500
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 20 mm
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 500
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
HS kód

Rozmery

d 20
d (H7) 20
d1 20
d2 32
D (mm) 20
L3 124

Normy

DIN 808-D

Čísla materiálu

Položka č. 57560.200.032
EAN 8715492877116
UBB 203385061635
UNSPSC 31160000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.