Univerzálne kĺby
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
Strojné súčiastky
Prenos sily
Univerzálne kĺby
57560
57560.160.025
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
16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g)
240
Info
Md max. = Maximum permissible torque
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
16 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g)
240
Info
Md max. = Maximum permissible torque
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d
16
d (H7)
16
d1
16
d2
25
D (mm)
16
L3
104
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
808-D
Čísla materiálu
Položka č.
57560.160.025
EAN
8715492877109
UBB
203385061551
UNSPSC
31160000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie