text.skipToContent text.skipToNavigation

10MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 80
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 10 mm
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 80
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
HS kód

Rozmery

d 10
d (H7) 10
d1 10
d2 16
D (mm) 10
L3 74

Normy

DIN 808-D

Čísla materiálu

Položka č. 57560.100.016
EAN 8715492877086
UBB 203385061304
UNSPSC 31160000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.