text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04

Nízka šesťhranná matica MF je tenká poistná matica s nízkou stavebnou výškou, vyrobená z holej ocele. Produkt je normalizovaný podľa DIN 439-2 a ISO 8675 a má metrický jemný závit. Matica má triedu pevnosti 04 (040) so zníženou zaťažiteľnosťou a používa sa na zabránenie povoľovaniu iných matíc vplyvom vibrácií. Holá oceľ je oceľ bez povrchovej úpravy alebo náteru; materiál je pevný, no sám osebe poskytuje len minimálnu ochranu proti korózii.

Položka č.
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý

Technické údaje

Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
HS kód

Popis

Nízka šesťhranná matica MF je tenká poistná matica s nízkou stavebnou výškou, vyrobená z holej ocele. Produkt je normalizovaný podľa DIN 439-2 a ISO 8675 a má metrický jemný závit. Matica má triedu pevnosti 04 (040) so zníženou zaťažiteľnosťou a používa sa na zabránenie povoľovaniu iných matíc vplyvom vibrácií. Holá oceľ je oceľ bez povrchovej úpravy alebo náteru; materiál je pevný, no sám osebe poskytuje len minimálnu ochranu proti korózii.

Normy

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 8675
NEN 2334-B
NF E25-453

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.