text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Oceľ Zinkované ponorením 04 zväčšený

Táto nízka šesťhranná matica podľa DIN 439-2 a ISO 4035 je tenká poistná matica so zníženou konštrukčnou výškou, vyrobená z ocele s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním. Matica má pevnostnú triedu 040 a používa sa na zabránenie povoleniu iných matíc vplyvom vibrácií. Metrický závit je vyhotovený s nadmerným rozmerom v tolerančnej triede 6AZ a musí sa kombinovať s prvkami s vonkajším závitom, ako sú skrutky alebo závitové tyče s tolerančnou triedou 6g pred zinkovaním. Keďže závit bol rezaný až po zinkovaní, nemá vlastnú povrchovú úpravu; odolnosť proti korózii je zachovaná vďaka tomu, že závit chráni zinková vrstva protikusu.

Položka č.
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Dodatočné informácie oversized
Materiál Oceľ

Technické údaje

Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Dodatočné informácie oversized
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby se ZVĚTŠENÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče se ZVĚTŠENÝM závitem.
  • Závit matic je vyřezán PO zinkování a NEODPOVÍDÁ ISO-metrickým tolerancím.
  • Nepozinkovaný závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.zväčšený
HS kód

Popis

Táto nízka šesťhranná matica podľa DIN 439-2 a ISO 4035 je tenká poistná matica so zníženou konštrukčnou výškou, vyrobená z ocele s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním. Matica má pevnostnú triedu 040 a používa sa na zabránenie povoleniu iných matíc vplyvom vibrácií. Metrický závit je vyhotovený s nadmerným rozmerom v tolerančnej triede 6AZ a musí sa kombinovať s prvkami s vonkajším závitom, ako sú skrutky alebo závitové tyče s tolerančnou triedou 6g pred zinkovaním. Keďže závit bol rezaný až po zinkovaní, nemá vlastnú povrchovú úpravu; odolnosť proti korózii je zachovaná vďaka tomu, že závit chráni zinková vrstva protikusu.

Normy

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 4035
NEN 2334-B
NF E25-405-1

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.