text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Roată de tăiere Tyrolit 178

Cod Articol 5V620712
Aplicație Tăiere
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2

Specificații

Aplicație Tăiere
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Marcă Tyrolit

Descriere

Puritatea chimică a acestui disc este o cerință primordială pentru tăierea oțelului inoxidabil în scopul evitării defectelor de material, precum coroziunea, porii sau reducerea rezistenței materialului la oboseală. Discul se folosește la tăierea tablelor metalice, a profilelor, a țevilor, vergelelor și a materialului cu grosimi mari. Gama discurilor de tăiere este cu grosimi de la 1,6 până la 1,9 mm pentru tăieri rapide combinate cu cea mai lungă durată de viață, și de la 2,5 până la 3,0 mm pentru cea mai lungă durată de viață și stabilitate.

Numerele articolelor

Cod Articol 5V620712
EAN 9003170415101
UBB 500512717942
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 41510
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.