text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Tyrolit Disc de tăiere 115 x 2,0 x 22,23


Cu această unealtă puteți șlefui toate uneltele de tăiere pentru industria lemnului și metalului și o gamă de lame de foarfece. Aceste produse sunt discuri și discuri cupă în gama de granulații CBN B181 - B91. Comparativ cu discurile convenționale din oxid de aluminiu, discurile CBN prezintă o uzură semnificativ mai redusă și o precizie dimensională mai mare.

Cod Articol 1R612756
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Marcă Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 53
Codul mărfurilor
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Cu această unealtă puteți șlefui toate uneltele de tăiere pentru industria lemnului și metalului și o gamă de lame de foarfece. Aceste produse sunt discuri și discuri cupă în gama de granulații CBN B181 - B91. Comparativ cu discurile convenționale din oxid de aluminiu, discurile CBN prezintă o uzură semnificativ mai redusă și o precizie dimensională mai mare.

Numerele articolelor

Cod Articol 1R612756
EAN 9003176370664
UBB 500572045267
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 637066
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.