text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

JACOB cable gland plastic light grey (RAL7035) PG7 PG16


Cod Articol
Culoare
Arată tot
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG
Arată tot
Fără halogen Da
Rezistent la șocuri Da
Număr RAL 7035
Lățimea cheii (mm) 27
Lungimea filetului (mm) 10
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Gri
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG PG16
Fără halogen Da
Rezistent la șocuri Da
Număr RAL 7035
Lățimea cheii (mm) 27
Lungimea filetului (mm) 10
Cu descărcare de tracțiune Da
Versiunea EMC Nu
Armată cu fibră de sticlă Nu
Temperatura de funcționare (°C) -20°C tot + 100°C
Material Plastic
Versiunea testată pentru explozie Nu
Potrivit pentru diametrul cablului (mm) 10.0 - 14.0
Pentru gaz din zona Ex Nici unul
Pentru zona Ex praf Nici unul
Marcă Jacob
Greutate pe bucată (g) 13.24
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 43326.167.035
EAN 4024092012181
UBB 500732008544
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 50.016 PA7035

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.