text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

JACOB cable gland plastic PG7

Cod Articol
Culoare
Arată tot
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG
Arată tot
Fără halogen Da
Rezistent la șocuri Da
Număr RAL 7035
Lățimea cheii (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 8

Specificații

Culoare Gri
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG PG7
Fără halogen Da
Rezistent la șocuri Da
Număr RAL 7035
Lățimea cheii (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 8
Cu descărcare de tracțiune Da
Versiunea EMC Nu
Armată cu fibră de sticlă Nu
Temperatura de funcționare (°C) -20°C tot + 100°C
Material Plastic
Versiunea testată pentru explozie Nu
Potrivit pentru diametrul cablului (mm) 3.0 - 6.5
Pentru gaz din zona Ex Nici unul
Pentru zona Ex praf Nici unul
Marcă Jacob
Codul mărfurilor

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.