text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 23.10.2026 este Sarbatoare Nationala in HU. Comenzile din 22.10.2026 si 23.10.2026 vor fi livrate in data de 27.10.2026

JACOB cable gland plastic black (RAL9005) PG7 PG21


Cod Articol
Culoare
Arată tot
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG
Arată tot
Fără halogen Da
Rezistent la șocuri Da
Număr RAL 9005
Lățimea cheii (mm) 33
Lungimea filetului (mm) 11
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare negru
Dimensiunea nominală a filetului metric/PG PG21
Fără halogen Da
Rezistent la șocuri Da
Număr RAL 9005
Lățimea cheii (mm) 33
Lungimea filetului (mm) 11
Cu descărcare de tracțiune Da
Versiunea EMC Nu
Armată cu fibră de sticlă Nu
Temperatura de funcționare (°C) -20°C tot + 100°C
Material Plastic
Versiunea testată pentru explozie Nu
Potrivit pentru diametrul cablului (mm) 13.0 - 18.0
Pentru gaz din zona Ex Nici unul
Pentru zona Ex praf Nici unul
Marcă Jacob
Greutate pe bucată (g) 22.12
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 43326.219.005
EAN 4024092024375
UBB 500732008882
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 50.021 PA/SW

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.