text.skipToContent text.skipToNavigation

Centru de cunoștințe

Cum alegeți șuruburile pentru carcasele din plastic ale aparatelor electrice

Șuruburile dintr-o carcasă din plastic țin capacele, panourile și piesele interne la locul lor ani la rând, în ciuda căldurii, vibrațiilor și intervențiilor de service. Șurubul greșit poate fisura bosajul, poate distruge filetul pe linie sau se poate slăbi în exploatare. Alegerea corectă depinde de patru lucruri: tipul potrivit de șurub, diametrul potrivit al găurii, un bosaj bine proiectat și un proces de asamblare controlat.

Șurub autoformant înșurubat într-un bosaj din plastic al carcasei unui aparat

01

Potriviți șurubul cu plasticul

Șuruburi autoformante pentru termoplaste, șuruburi autofiletante cu tăiere pentru termorigide. Nu folosiți șuruburi standard pentru tablă în bosajele din plastic.

02

Dimensionați corect gaura

Majoritatea termoplastelor necesită o gaură de 0,70 până la 0,85 din diametrul șurubului. Folosiți datele producătorului de șuruburi pentru materialul dumneavoastră.

03

Controlați cuplul și turația

Setați cuplul între cuplul de înșurubare și cuplul de distrugere a filetului și înșurubați la turație moderată, ca plasticul să nu se topească.

De ce îmbinările în plastic necesită o altă abordare

În metal, un șurub trebuie doar să strângă. În plastic, trebuie și să-și formeze propriul filet într-un material mai slab, mai moale și mai sensibil la tensiuni decât oțelul. O forță prea mare spre exterior fisurează bosajul; un cuplu prea mare distruge filetul.

Plasticul decide ce șurub funcționează. Orientativ, șuruburile autoformante se potrivesc termoplastelor cu un modul de încovoiere de aproximativ 1.000–2.800 MPa, iar șuruburile cu tăiere se potrivesc termorigidelor mai rigide și mai casante, de aproximativ 3.400–14.000 MPa. Electrocasnicele mari sunt printre cei mai mari utilizatori de șuruburi autoformante.

Nu există un standard unic pentru șuruburile în plastic, așa că producătorii de șuruburi publică date de proiectare pentru fiecare formă de filet. Acestea acoperă diametrul găurii pentru fiecare plastic, diametrul exterior al bosajului și adâncimea de înșurubare, precum și cuplurile de înșurubare și de distrugere așteptate.

Proiectați întotdeauna conform datelor șurubului folosit și confirmați proiectul final prin teste în materialul și matrița reale.

Alegerea tipului de șurub

Cea mai bună alegere pentru termoplaste

Șurub autoformant pentru materiale plastice

Puncte forte
Deplasează plasticul fără așchii, rezistență mare la smulgere și tensiune redusă în bosaj.
Atenție la
Diametrul găurii și cuplul trebuie să se potrivească materialului.
Utilizare tipică
Carcase și capace din ABS, PC, PP, PA, PBT și amestecuri.

Pentru termorigide

Șurub cu tăiere

Puncte forte
Taie un filet curat în material casant.
Atenție la
Fixare mai slabă în termoplastele ductile, iar așchiile trebuie să poată ieși din gaură.
Utilizare tipică
Termorigide și alte materiale plastice casante.

Pentru deschideri repetate

Inserție filetată cu șurub metric

Puncte forte
Un filet metalic care rezistă la montaje repetate.
Atenție la
O piesă și o etapă de proces în plus.
Utilizare tipică
Panouri și capace deschise des în service.

De evitat în bosajele din plastic

Șurub autofiletant standard

Puncte forte
Cost redus și disponibilitate largă.
Atenție la
Filetul grosier de 60° pentru tablă creează tensiuni radiale mari în bosaj și îl poate fisura.
Utilizare tipică
Tablă subțire, nu bosaje din plastic.

Un șurub pentru materiale plastice are un unghi de flanc mai îngust decât un șurub standard, de obicei 30° sau mai puțin în loc de 60°. Astfel, plasticul este împins de-a lungul șurubului, nu spre exterior, ceea ce reduce forța de spargere asupra bosajului. Un pas mai mare lasă și mai mult plastic între spire, ceea ce îmbunătățește rezistența la smulgere.

Comparație între un filet de 30° pentru plastic și un filet de 60° pentru tablă, cu tensiuni radiale mai mici în bosaj
Un filet îngust de 30° împinge plasticul de-a lungul șurubului; un filet de 60° pentru tablă îl împinge spre exterior și poate fisura bosajul.

Filet de 30° sau de 45°?

Șuruburile pentru plastic există cu unghi de flanc de 30° sau de 45°. Forma de 30° creează cea mai mică tensiune radială în bosaj și se potrivește majorității carcaselor de aparate, inclusiv tipurilor armate cu fibră de sticlă. Forma de 45° are un filet mai robust și este des folosită în materiale plastice mai moi și mai ductile. Ambele sunt mult mai blânde cu bosajul decât un filet de 60° pentru tablă, dar fiecare necesită propriul diametru de gaură, așa că folosiți întotdeauna datele pentru forma de filet aleasă. Descoperiți șuruburile noastre autoformante pentru plastic în variantele de 30° și 45°.

Proiectarea găurii și a bosajului

Majoritatea bosajelor fisurate și a filetelor distruse apar încă din faza de proiectare. Diametrul găurii se stabilește ca factor al diametrului nominal al șurubului (d). Valori de pornire tipice pentru un șurub autoformant de 30°:

Gaura pentru un șurub de 30°

0,70 d

PP, PE

0,75 d

PA6, PA6.6, PBT, PET

0,80 d

ABS, ABS/PC, PS, PA6 GF30, PBT GF30, PET GF30

0,82 d

PA6.6 GF30

0,85 d

PC, PVC, PMMA

Valori orientative din industrie pentru șuruburi de 30°, nu date de test Fabory. Șuruburile de 45° necesită propriile diametre de gaură. Pentru un șurub de 3,0 mm în ABS, 0,80 d dă o gaură de 2,4 mm.

Patru metode dovedite pentru un bosaj rezistent

Secțiune printr-un bosaj din plastic bine proiectat, cu teșire, nervuri de rigidizare și gaură
Un bosaj bine proiectat: teșire la intrare, grosime uniformă a peretelui, gaură corectă și nervuri de rigidizare.
  1. Adăugați o teșire în partea de sus a bosajului pentru a reduce tensiunea la intrare și a obține o finisare la nivel.
  2. Asigurați o grosime a peretelui și o adâncime de înșurubare suficiente pentru sarcină, folosind dimensiunile de bosaj ale producătorului de șuruburi.
  3. Legați bosajele înalte de peretele carcasei cu nervuri sau gusee și evitați secțiunile groase care produc retasuri.
  4. Țineți liniile de sudură, unde două fluxuri de plastic se întâlnesc în matriță, departe de bosaj. Un bosaj cu linie de sudură se crapă mult mai ușor.

Menținerea îmbinării strânse

Aparatele vibrează și se încălzesc, iar plasticul se relaxează sub sarcină în timp. Motoarele, pompele și rezistențele de încălzire slăbesc îmbinările, iar o îmbinare strânsă excesiv pe linie este deja slăbită. Controlați procesul de asamblare:

Operator care fixează capacul din plastic al unui aparat cu o mașină de înșurubat cu control al cuplului

Fereastra de cuplu

Setați cuplul de strângere între cuplul de înșurubare și cuplul de distrugere a filetului. Un raport între acestea de 3 la 1 sau mai mare este o țintă tipică pentru șuruburile autoformante.

Turația de înșurubare

Folosiți scule cu control al cuplului la turație moderată, de obicei 300–800 rot/min. Turațiile mai mari pot topi termoplastul și pot slăbi filetul.

Montaje repetate

Șuruburile autoformante pot fi reînșurubate doar de un număr limitat de ori, iar forța de fixare scade de fiecare dată.

Tipul de antrenare

Antrenările hexalobulare (TX) previn alunecarea bitului și sunt potrivite pentru asamblarea automatizată. Antrenările uzuale precum TX și PZ ajută și la respectarea cerințelor de reparabilitate Ecodesign UE.

Efecte ale materialelor de luat în calcul

  • Căldură și fluaj: plasticul pierde mai repede forța de strângere la temperaturi ridicate. Lângă rezistențe, motoare și apă fierbinte, prevedeți o adâncime de înșurubare mai mare sau folosiți o inserție filetată.
  • Umiditate în poliamidă: PA6 și PA6.6 absorb umiditate după injectare, ceea ce modifică cuplurile de înșurubare și de distrugere. Setați și validați cuplul pe piese condiționate, nu pe piese uscate scoase direct din matriță.
  • Fisurare sub tensiune: PC și ABS se pot fisura la contactul cu unii lubrifianți, agenți de curățare și acoperiri de filet. Verificați dacă tot ce se află pe șurub sau în procesul de asamblare este compatibil cu plasticul.

Aflați mai multe: rolul esențial al elementelor de fixare rezistente la vibrații.

Când un șurub nu este cea mai bună alegere

  • Panouri deschise des în service: folosiți inserții filetate, de exemplu inserții din alamă montate la cald sau prin presare, cu șuruburi metrice. Acest lucru ajută și la respectarea regulilor Ecodesign UE, care cer ca piesele de schimb să poată fi înlocuite cu scule obișnuite.
  • Piese din plastic fixate pe tablă subțire: șuruburile autoforante sau niturile și piulițele nituibile se pot potrivi mai bine pe partea metalică.
  • Puncte de împământare: nu vă bazați niciodată pe un șurub în plastic pentru o conexiune de împământare de protecție. Capitolul 28 din IEC/EN 60335-1 cere ca șuruburile care transmit presiune de contact să fie înșurubate în metal. Citiți ghidul nostru despre elementele de fixare pentru împământarea aparatelor electrice.

Listă de verificare pentru îmbinări în carcase din plastic

  1. Tip de șurub ales în funcție de plastic: autoformant pentru termoplaste, cu tăiere pentru termorigide
  2. Niciun șurub standard pentru tablă în bosajele din plastic
  3. Diametrul găurii preluat din datele producătorului de șuruburi pentru material
  4. Bosaj cu teșire, perete și adâncime de înșurubare suficiente și nervuri de rigidizare
  5. Fereastră de cuplu specificată și controlată la asamblare, la turație moderată
  6. Inserții filetate folosite acolo unde panourile sunt deschise în service
  7. Teste de înșurubare, distrugere a filetului și smulgere efectuate pe piese de producție

Întrebări frecvente

Pot folosi un șurub autofiletant obișnuit în plastic?

Poate ține în unele materiale plastice moi, dar filetul său de 60° creează tensiuni radiale mari în bosaj și crește riscul de fisurare, mai ales la tipurile armate cu fibră de sticlă sau casante. Un șurub proiectat pentru materiale plastice este alegerea mai sigură.

Care este diferența dintre șuruburile autoformante și cele cu tăiere?

Un șurub autoformant deplasează plasticul pentru a forma un filet fără a îndepărta material, ceea ce oferă o rezistență mare la smulgere în termoplaste. Un șurub cu tăiere îndepărtează material ca un tarod, ceea ce se potrivește termorigidelor casante, care s-ar fisura dacă plasticul ar fi deplasat.

Ce diametru de gaură să folosesc pentru un șurub în plastic?

Depinde de șurub și de material. Pentru un șurub de 30°, majoritatea termoplastelor necesită o gaură de 0,70 până la 0,85 din diametrul nominal al șurubului. Șuruburile de 45° au propriile dimensiuni. Folosiți datele producătorului de șuruburi și confirmați prin teste.

De câte ori poate fi refolosit un șurub autoformant?

Doar de un număr limitat de ori, iar forța de fixare scade de fiecare dată. Folosiți inserții filetate acolo unde un panou este deschis regulat.

Ce cuplu de strângere să folosesc pentru șuruburile în plastic?

Setați cuplul de strângere între cuplul de înșurubare și cuplul de distrugere a filetului măsurate pe propriile piese. Un raport de 3 la 1 sau mai mare oferă o fereastră sigură pentru producție.

De ce se fisurează bosajele din plastic după asamblare?

Cele mai frecvente cauze sunt o gaură prea mică, un perete de bosaj prea subțire, un șurub cu filet de 60° sau strângerea excesivă. Fisurile pot apărea și mai târziu, când plasticul se relaxează sau este expus în exploatare la substanțe chimice și căldură.

Aveți nevoie de ajutor la alegere?

Inginerii Fabory ajută producătorii de aparate să aleagă șuruburile pentru carcase din plastic în funcție de cerințele lor de proiectare și testare, iar laboratorul nostru acreditat poate verifica caracteristicile produselor.

Creating peace of mind.

Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.