text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026
Reliable Cable Glands from Jacob - Available from Fabory

Despre Jacob

Jacob este un nume de încredere în domeniul presetupei de cablu de înaltă performanță, oferind soluții sigure și fiabile de management al cablurilor pentru aplicații electrice și industriale. Portofoliul lor combină materiale robuste, protecție certificată IP și soluții de inginerie inteligente, pentru a asigura conexiuni sigure chiar și în cele mai dificile medii de operare. În calitate de furnizor preferat, Fabory oferă disponibilitate rapidă, suport de specialitate și o selecție de soluții Jacob, menite să mențină instalațiile dumneavoastră protejate, conforme și la performanță maximă.

JACOB cable glands at Fabory
Icons-8 (1).png

Protecție fiabilă în condiții dificile

Presetupele de cablu Jacob oferă performanțe dovedite de etanșare și protecție certificată IP, asigurând că echipamentele dumneavoastră rămân sigure, conforme și complet funcționale – chiar și în medii industriale solicitante.

Icons-6.png

Instalare mai rapidă și mai sigură

Proiectate pentru utilizare facilă, presetupele Jacob simplifică introducerea și fixarea cablurilor și reduc timpul de instalare. Standardele clare de design și calitatea constantă îi ajută pe tehnicieni să lucreze mai eficient, cu mai puține erori.

Reliable Performance

Performanță fiabilă pe termen lung și timp de nefuncționare redus

Datorită materialelor durabile și proceselor de fabricație de precizie, soluțiile Jacob oferă o durată lungă de viață și performanțe stabile. Acest lucru contribuie la evitarea defecțiunilor neprevăzute, la reducerea necesarului de mentenanță și la menținerea continuității operaționale.

Explorati gama

Browse the products >

Jacob PA6 polyamide cable glands | Fabory

Presetupe de cablu din plastic

Presetupe de cablu fiabile din poliamidă PA6, potrivite pentru aplicații generale. Ușoare și fără halogeni, aceste presetupe sunt ideale pentru proiecte de mari dimensiuni.

Jacob Brass cable glands | Fabory

Presetupe de cablu din alamă

Presetupe de cablu durabile din alamă fără plumb, adecvate pentru aplicații în exterior. Oferă o rezistență sporită la coroziune datorită stratului nichelat și sunt proiectate pentru utilizare industrială. 

Jacob screw plugs, locknuts and reducers for cable gland installation

Contrapiulițe, reductoare și dopuri filetate

Accesorii de înaltă calitate pentru o instalare sigură a presetupei de cablu. Disponibile atât din poliamidă PA6, cât și din alamă, cu filet metric sau PG, pentru a se potrivi aplicației și mediului dumneavoastră.

Caracteristici și beneficii

  • • Disponibile din plastic de înaltă performanță și alamă durabilă - Alegeți materialul potrivit pentru aplicația dumneavoastră: alamă nichelată pentru rezistență mecanică maximă și protecție sporită, sau poliamidă PA6 pentru performanță ușoară și eficientă din punct de vedere al costurilor. 

  • Etanșare cu grad ridicat de protecție IP (IP68 / IP69K) - Menține umezeala și contaminanții în exterior, asigurând fiabilitate pe termen lung în medii solicitante. 

  • • Gama largă de strângere și diametre de cablu - Acoperă multiple cerințe de instalare cu mai puține variante de produs, simplificând selecția și gestionarea stocurilor.

  • • Descărcare de tracțiune integrată - Reduce tensiunea asupra cablurilor și previne smulgerea acestora, îmbunătățind siguranța și durata de viață a echipamentelor.

  • Design rezistent la temperatură - Oferă performanță stabilă într-un interval larg de temperaturi, asigurând funcționare constantă și conformitate cu cerințele aplicației. 

  • • Instalare simplă și intuitivă - Designul optimizat accelerează montajul și reduce riscul de erori, economisind timp și efort pentru tehnicieni.

Plastic and Brass cable glands installed.

Unde sunt utilizate presetupele de cablu?

Descoperiți mai multe despre presetupele de cablu

Aprofundați cunoștințele și aflați mai multe despre aplicațiile, utilizările și datele tehnice ale presetupei de cablu.

Jacob PA6 polyamide cable glands | Fabory

Presetupele de cablu – explicații

Aflați informațiile esențiale despre presetupele de cablu: de ce sunt utilizate, tipurile de materiale disponibile, tipurile de filet și bunele practici de instalare.

Jacob Brass cable glands | Fabory

Broșură cu specificații tehnice

Explorați specificațiile tehnice ale presetupei de cablu Jacob disponibile la Fabory. Descărcați broșura tehnică de vânzări.

Faceți cunoștință cu expertul din industrie

Jochem oferă suport tehnic pentru înțelegerea produselor tip presetupe de cablu, a instalării acestora și a aplicațiilor specifice.

"„În calitate de manager de categorie pentru oțel inoxidabil și materiale neferoase, combin o bună înțelegere a pieței cu experiență practică în aprovizionare, managementul furnizorilor și optimizarea costurilor. Experiența mea în vânzări și achiziții îmi permite să transform evoluțiile pieței în oportunități de business, având întotdeauna în centru nevoile clienților.”

Jochem web sml.png
  • Frequently Asked Questions
  • Ce este o presetupe de cablu?


  • Care este diferența dintre filetele PG și cele metrice?


  • Sunt presetupele de cablu Jacob potrivite pentru utilizare în exterior?


  • Cum selectez dimensiunea corectă a presetupei de cablu?


  • Care sunt intervalele de temperatură de funcționare pentru o presetupe de cablu?


  • Ce sunt dopurile filetate?


  • Ce este un reductor?


Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.