text.skipToContent text.skipToNavigation

Centro de competências técnicas

      Qualidade & Técnico
      Cadenas 3D Portal
      Informação técnica

         Aço
         Aço inoxidável
         Tratamentos de Superfície
         Desaperto e bloqueio
         Artigos de Fixação em Polegadas
         Ancoragem

            Tipos de buchas
            Cargas
            Materiais de construção
            Zona de pressão e zona de tensão
            Montagem
            Condições
            A situação prática

         Tabelas de Conversão

      Gama de artigos

Ancoragem

Base para uma construção fiável.

Como especialistas em fixação, damos conselhos aos nossos clientes na área da tecnologia de fixação todos os dias. Temas como segurança, montagem, disfunção hidrogénica e ancoragem são tratados repetidamente. Um assunto complexo, como ancorar, exige uma explicação mais detalhada. Se depois de ler esta informação, pretender saber mais sobre a escolha de uma bucha, os nossos especialistas em fixação terão todo o prazer em aconselhá-lo.

Bucha como base para uma construção fiável

Colocar uma balaustrada, ancorar uma coluna a uma fundação e pendurar uma conduta de cabos, são exemplos muito variados do uso de buchas. Com estes exemplos em mente, não é difícil perceber a importância de buchas fiáveis.
 
A seleção e uso de buchas é influenciada por um grande número de condições. Para começar, a carga da bucha é um fator importante. A dimensão, a direção e o ponto de aplicação da carga, são determinantes. Além disso, o tipo de material de construção no qual o elemento deve ser ancorado influência fortemente a escolha da bucha.
 
A carga na bucha e as características que o material base exige à bucha. Sobrecarga de pontos de fixação e capacidade insuficiente de suporte de carga do material base podem levar à falha da ancoragem. Para evitar isso, a montagem correta também é de grande importância. O diâmetro de furo, a profundidade de furo, a limpeza do furo, a profundidade de ajuste e as distâncias axiais e aos bordos são cruciais para criar uma ancoragem fiável. Ao todo, um grande número de condições deve ser satisfeito para se obter uma ancoragem fiável.
 
Portanto, não será surpresa, que o conhecimento especializado seja necessário para os cálculos nos quais a escolha da bucha é baseada. Durante muitos anos, a construção foi baseada em métodos bastante conservadores, de modo que a ancoragem estava longe de ser a ideal. Com o advento de diretrizes nacionais e internacionais, está disponível um método de cálculo que leva em conta os valores característicos das buchas para várias formas de falha. 
 
A ancoragem é um assunto complexo, e fazer os cálculos necessários não é tarefa simples. Naturalmente, os nossos especialistas em fixação terão prazer em aconselhá-lo sobra escolha da ancoragem para uma situação específica.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.