Centro de conhecimento
Como escolher parafusos para caixas de plástico de aparelhos elétricos
Os parafusos de uma caixa de plástico mantêm tampas, painéis e peças internas no lugar durante anos de calor, vibração e assistência técnica. O parafuso errado pode fissurar o ressalto, gastar a rosca na linha ou soltar-se em serviço. Escolher bem depende de quatro fatores: o tipo de parafuso certo, o diâmetro de furo certo, um ressalto bem concebido e um processo de montagem controlado.

Neste artigo
01
Adapte o parafuso ao plástico
Parafusos autoformadores para termoplásticos, parafusos de corte para termoendurecíveis. Mantenha os parafusos standard para chapa fora dos ressaltos de plástico.
02
Dimensione bem o furo
A maioria dos termoplásticos precisa de um pré-furo de 0,70 a 0,85 vezes o diâmetro do parafuso. Utilize os dados do fabricante do parafuso para o seu material.
03
Controle binário e velocidade
Defina o binário entre o binário de aparafusamento e o binário de rutura da rosca, e aparafuse a velocidade moderada para que o plástico não derreta.
Porque é que as uniões em plástico exigem outra abordagem
No metal, um parafuso só tem de apertar. No plástico, tem também de formar a sua própria rosca num material mais fraco, mais macio e mais sensível a tensões do que o aço. Demasiada força para fora fissura o ressalto; demasiado binário gasta a rosca.
É o plástico que determina o parafuso que funciona. Como referência, os parafusos autoformadores adequam-se a termoplásticos com um módulo de flexão de cerca de 1000 a 2800 MPa, enquanto os parafusos de corte se adequam a termoendurecíveis mais rígidos e frágeis, de cerca de 3400 a 14 000 MPa. A linha branca está entre os maiores utilizadores de parafusos autoformadores.
Não existe uma norma única para parafusos em plástico, pelo que os fabricantes de parafusos publicam dados de projeto para cada forma de rosca. Estes abrangem o diâmetro do furo para cada plástico, o diâmetro exterior do ressalto e a profundidade de aparafusamento, bem como os binários de aparafusamento e de rutura esperados.
Projete sempre segundo os dados do parafuso que utiliza e confirme o projeto final com ensaios no seu material e molde reais.
Escolher o tipo de parafuso
A melhor escolha para termoplásticos
Parafuso autoformador para plásticos
- Pontos fortes
- Desloca o plástico sem aparas, elevada resistência ao arrancamento e baixa tensão no ressalto.
- Atenção a
- O diâmetro do furo e o binário têm de se adequar ao material.
- Utilização típica
- Caixas e tampas em ABS, PC, PP, PA, PBT e misturas.
Para termoendurecíveis
Parafuso de corte
- Pontos fortes
- Corta uma rosca limpa em material frágil.
- Atenção a
- Menor fixação em termoplásticos dúcteis, e as aparas têm de sair do furo.
- Utilização típica
- Termoendurecíveis e outros plásticos frágeis.
Para aberturas repetidas
Inserto roscado com parafuso de máquina
- Pontos fortes
- Uma rosca metálica que resiste a montagens repetidas.
- Atenção a
- Uma peça e uma etapa de processo adicionais.
- Utilização típica
- Painéis e tampas abertos com frequência em assistência técnica.
Evitar em ressaltos de plástico
Parafuso autorroscante standard
- Pontos fortes
- Baixo custo e ampla disponibilidade.
- Atenção a
- A rosca grossa de 60° para chapa gera elevada tensão radial no ressalto e pode fissurá-lo.
- Utilização típica
- Chapa fina, não ressaltos de plástico.
Um parafuso para plásticos tem um ângulo de flanco mais estreito do que um parafuso standard, normalmente 30° ou menos em vez de 60°. Assim, o plástico é empurrado ao longo do parafuso em vez de para fora, o que reduz a força de rebentamento no ressalto. Um passo mais largo deixa também mais plástico entre os filetes, o que melhora a resistência ao arrancamento.

Rosca de 30° ou de 45°?
Os parafusos para plástico existem com um ângulo de flanco de 30° ou de 45°. A forma de 30° gera a menor tensão radial no ressalto e adequa-se à maioria das caixas de aparelhos, incluindo as versões com fibra de vidro. A forma de 45° tem uma rosca mais robusta e é frequentemente usada em plásticos mais macios e dúcteis. Ambas são muito mais suaves para o ressalto do que uma rosca de 60° para chapa, mas cada uma precisa do seu próprio diâmetro de pré-furo, por isso utilize sempre os dados da forma de rosca escolhida. Explore os nossos parafusos autoformadores para plástico nas versões de 30° e 45°.
Conceber o furo e o ressalto
A maioria dos ressaltos fissurados e roscas gastas tem origem na fase de projeto. O diâmetro do pré-furo é definido como um fator do diâmetro nominal do parafuso (d). Valores de partida típicos para um parafuso autoformador de 30°:
Pré-furo para um parafuso de 30°
0,70 d
PP, PE
0,75 d
PA6, PA6.6, PBT, PET
0,80 d
ABS, ABS/PC, PS, PA6 GF30, PBT GF30, PET GF30
0,82 d
PA6.6 GF30
0,85 d
PC, PVC, PMMA
Valores de referência do setor para parafusos de 30°, não dados de ensaio da Fabory. Os parafusos de 45° precisam dos seus próprios diâmetros. Para um parafuso de 3,0 mm em ABS, 0,80 d dá um pré-furo de 2,4 mm.
Quatro formas comprovadas de obter um ressalto resistente

- Adicione um escareado no topo do ressalto para reduzir a tensão na entrada e obter um acabamento nivelado.
- Preveja espessura de parede e profundidade de aparafusamento suficientes para a carga, usando as dimensões de ressalto do fabricante do parafuso.
- Ligue os ressaltos altos à parede da caixa com nervuras ou reforços, e evite secções espessas que provoquem chupados.
- Mantenha as linhas de soldadura, onde dois fluxos de plástico se encontram no molde, afastadas do ressalto. Um ressalto com linha de soldadura parte-se com muito mais facilidade.
Manter a união apertada
Os aparelhos vibram e aquecem, e o plástico relaxa sob carga ao longo do tempo. Motores, bombas e resistências desapertam as uniões, e uma união apertada em excesso na linha já está enfraquecida. Controle o processo de montagem:

Janela de binário
Defina o binário de aperto entre o binário de aparafusamento e o binário de rutura da rosca. Uma relação entre ambos de 3 para 1 ou superior é um objetivo típico para parafusos autoformadores.
Velocidade de aparafusamento
Utilize ferramentas com controlo de binário a velocidade moderada, normalmente de 300 a 800 rpm. Velocidades mais altas podem derreter o termoplástico e enfraquecer a rosca.
Montagens repetidas
Os parafusos autoformadores só podem ser reaparafusados um número limitado de vezes, e a fixação diminui de cada vez.
Tipo de acionamento
Os acionamentos hexalobulares (TX) evitam que a ponta escorregue e adequam-se à montagem automatizada. Acionamentos comuns como TX e PZ ajudam também a cumprir os requisitos de reparação do Ecodesign da UE.
Efeitos dos materiais a prever
- Calor e fluência: o plástico perde força de aperto mais depressa a temperaturas elevadas. Junto a resistências, motores e água quente, preveja mais profundidade de aparafusamento ou utilize um inserto roscado.
- Humidade na poliamida: o PA6 e o PA6.6 absorvem humidade após a moldação, o que altera os binários de aparafusamento e de rutura. Defina e valide o binário em peças condicionadas, não em peças secas acabadas de moldar.
- Fissuração sob tensão: o PC e o ABS podem fissurar em contacto com alguns lubrificantes, produtos de limpeza e revestimentos de rosca. Verifique se tudo o que está no parafuso ou no processo de montagem é compatível com o plástico.
Saiba mais: o papel fundamental das fixações resistentes a vibrações.
Quando um parafuso não é a melhor escolha
- Painéis abertos com frequência em assistência técnica: utilize insertos roscados, como insertos de latão termofixados ou prensados, com parafusos de máquina. Isto ajuda também a cumprir as regras de Ecodesign da UE, que exigem que as peças sobressalentes possam ser substituídas com ferramentas comuns.
- Peças de plástico fixadas a chapa fina: parafusos autoperfurantes ou rebites e porcas de rebitar podem adequar-se melhor ao lado metálico.
- Pontos de ligação à terra: nunca confie num parafuso em plástico para uma ligação de terra de proteção. A secção 28 da IEC/EN 60335-1 exige que os parafusos que transmitem pressão de contacto sejam aparafusados em metal. Leia o nosso guia de fixações de ligação à terra para aparelhos elétricos.
Lista de verificação para uniões em caixas de plástico
- Tipo de parafuso escolhido em função do plástico: autoformador para termoplásticos, de corte para termoendurecíveis
- Nenhum parafuso standard para chapa em ressaltos de plástico
- Diâmetro do furo retirado dos dados do fabricante do parafuso para o material
- Ressalto com escareado, parede e aparafusamento suficientes, e nervuras de reforço
- Janela de binário especificada e controlada na montagem, a velocidade moderada
- Insertos roscados utilizados onde os painéis são abertos em assistência técnica
- Ensaios de aparafusamento, rutura e arrancamento realizados em peças de produção
Perguntas frequentes
Posso utilizar um parafuso autorroscante normal em plástico?
Pode fixar em alguns plásticos macios, mas a sua rosca de 60° gera elevada tensão radial no ressalto e aumenta o risco de fissuras, sobretudo em versões com fibra de vidro ou frágeis. Um parafuso concebido para plásticos é a escolha mais segura.
Qual é a diferença entre parafusos autoformadores e parafusos de corte?
Um parafuso autoformador desloca o plástico para formar uma rosca sem remover material, o que dá elevada resistência ao arrancamento em termoplásticos. Um parafuso de corte remove material como um macho de roscar, o que se adequa a termoendurecíveis frágeis que fissurariam se o plástico fosse deslocado.
Que diâmetro de pré-furo devo usar para um parafuso em plástico?
Depende do parafuso e do material. Para um parafuso de 30°, a maioria dos termoplásticos precisa de um pré-furo de 0,70 a 0,85 vezes o diâmetro nominal do parafuso. Os parafusos de 45° têm as suas próprias medidas. Utilize os dados do fabricante do parafuso e confirme com ensaios.
Quantas vezes pode um parafuso autoformador ser reutilizado?
Apenas um número limitado de vezes, e a fixação diminui de cada vez. Utilize insertos roscados onde um painel é aberto regularmente.
Que binário de aperto devo usar para parafusos em plástico?
Defina o binário de aperto entre o binário de aparafusamento e o binário de rutura medidos nas suas próprias peças. Uma relação de 3 para 1 ou superior proporciona uma janela segura para a produção.
Porque é que os ressaltos de plástico fissuram após a montagem?
As causas mais comuns são um furo demasiado pequeno, uma parede de ressalto demasiado fina, um parafuso com rosca de 60° ou um aperto excessivo. As fissuras podem também surgir mais tarde, quando o plástico relaxa ou fica exposto em serviço a produtos químicos e calor.
Leituras relacionadas
Precisa de ajuda para escolher?
Os engenheiros da Fabory ajudam os fabricantes de aparelhos a escolher parafusos para caixas de plástico de acordo com os seus requisitos de projeto e ensaio, e o nosso laboratório acreditado pode verificar as características dos produtos.
Creating peace of mind.