text.skipToContent text.skipToNavigation
VDL

A Lopital desenvolve e fabrica soluções ergonómicas de higiene e transferência para o setor da saúde. A sua gama de produtos inclui cadeiras de banho e sanitárias, elevadores de pacientes, mesas de cuidados e outras ajudas à transferência.

O aço inoxidável é amplamente utilizado nestes produtos, mas a montagem de elementos de fixação em aço inoxidável com componentes também em aço inoxidável criava um problema recorrente: a gripagem. A Lopital precisava de uma forma de simplificar a montagem e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência de massa lubrificante e outros lubrificantes aplicados separadamente. A Fabory apresentou como solução os elementos de fixação em aço inoxidável Lubrinox.

Resultados em resumo

90% Lubrinox

Atualmente, 90% dos elementos de fixação utilizados pela Lopital são produtos Lubrinox.

Sem etapa de lubrificação separada

Os elementos de fixação com revestimento pré-aplicado reduzem a necessidade de aplicar massa lubrificante ou outro lubrificante separadamente durante a montagem.

Compatível com trava-roscas

Sempre que necessário, continuam a poder ser aplicados compostos trava-roscas.

O desafio: gripagem do aço inoxidável durante a montagem

Quando eram montados elementos de fixação em aço inoxidável com componentes também em aço inoxidável, a Lopital enfrentava problemas de gripagem. Este fenómeno pode fazer com que as roscas em contacto fiquem presas ou bloqueiem durante o aperto.

Para ajudar a evitar este problema, eram aplicadas massas lubrificantes e outros lubrificantes durante a montagem. Para a Lopital, isto acrescentava uma etapa adicional ao processo de produção e era indesejável na fabricação de equipamentos de higiene e transferência destinados a ambientes de cuidados de saúde.

A massa lubrificante também dificultava a utilização de compostos trava-roscas na mesma ligação. A Lopital precisava, por isso, de uma solução capaz de resolver a gripagem dos elementos de fixação em aço inoxidável, mantendo simultaneamente os requisitos de montagem existentes.

Ligação de fixação em aço inoxidável num equipamento de cuidados de saúde da Lopital

A solução: elementos de fixação Lubrinox com revestimento pré-aplicado

A Fabory apresentou os elementos de fixação em aço inoxidável Lubrinox. O Lubrinox utiliza um revestimento pré-aplicado concebido para reduzir o atrito entre superfícies de contacto em aço inoxidável, ajudando assim a evitar a gripagem durante a montagem.

Como a lubrificação já está incorporada no revestimento do elemento de fixação, a Lopital deixou de precisar de aplicar massa lubrificante separadamente nestas ligações durante a montagem.

Sempre que necessário, a Fabory também fornece parafusos Lubrinox personalizados com composto trava-roscas pré-aplicado. Isto permite à Lopital combinar uma montagem mais suave das ligações em aço inoxidável com o travamento da rosca, sem ter de aplicar previamente massa lubrificante ou outro lubrificante em separado.

Como funciona a solução

1. Elemento de fixação com revestimento pré-aplicado

Os elementos de fixação Lubrinox são fornecidos com o revestimento já aplicado.

2. Menor atrito

O revestimento reduz o atrito entre as superfícies de contacto em aço inoxidável durante a montagem.

3. Montagem simplificada

A Lopital pode montar ligações em aço inoxidável sem uma etapa de lubrificação separada.

4. Travamento da rosca quando necessário

Os compostos trava-roscas continuam a poder ser utilizados nos componentes em que a aplicação assim o exija.

Um processo de montagem de aço inoxidável mais simples

Esta alteração eliminou uma etapa de lubrificação separada do processo de montagem da Lopital para os elementos de fixação Lubrinox. Os técnicos e engenheiros utilizam significativamente menos massa lubrificante e outros lubrificantes, mantendo ao mesmo tempo a possibilidade de aplicar trava-roscas quando necessário.

Desde então, o Lubrinox passou a ser amplamente utilizado nas aplicações de fixação da Lopital, sendo que atualmente 90% dos elementos de fixação da empresa são produtos Lubrinox.

Recipientes de armazenamento com componentes na Lopital

“A maior vantagem é já não termos de lubrificar ou aplicar massa nos nossos elementos de fixação.”

Hans Vermeer, Diretor de Operações, Lopital

Resolver um pequeno mas importante desafio de produção

A experiência da Lopital demonstra como a escolha do elemento de fixação adequado pode simplificar um processo de produção já estabelecido. Ao resolver a gripagem do aço inoxidável com uma solução de fixação com revestimento pré-aplicado, a Lopital reduziu a dependência da lubrificação manual, mantendo simultaneamente a funcionalidade de fixação exigida pelos seus produtos.

Elementos de fixação Lubrinox em aço inoxidável

Tem desafios com ligações em aço inoxidável?

Fale com a Fabory sobre a sua aplicação e encontre a solução de fixação que melhor se adapta aos seus requisitos de montagem.

Contacte a Fabory
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.