text.skipToContent text.skipToNavigation
MaxxFast Fasteners

Instalação eficiente com tecnologia de fixação de alta qualidade

A MaxxFast disponibiliza soluções de fixação de nível profissional, desenvolvidas para oferecer rapidez, fiabilidade e desempenho. Desde parafusos universais para madeira com marcação CE e parafusos autoperfurantes até ancoragens mecânicas adequadas para todas as capacidades de carga, incluindo as soluções para cargas pesadas ThruMaxx e ProMaxx; esta gama é a escolha de profissionais que procuram resultados fiáveis numa vasta gama de aplicações.

Shop MaxxFast

MAXXFAST PROFESSIONAL HARDWARE LOGO
Icons-6.png

Instalação mais rápida

A tecnologia de fixação inovadora reduz os tempos de montagem.

Trusted reliability

Fiabilidade de nível profissional

Produtos certificados e duradouros, concebidos para ambientes exigentes.

Complete fastener supply icon

Soluções completas de fixação

Uma gama versátil para apoiar os profissionais nos projetos do dia a dia.

Porquê a MaxxFast?

Instalação mais rápida, maior produtividade

A gama MaxxFast inclui produtos com funcionalidades que permitem poupar tempo, desde os parafusos autoperfurantes que efetuam a perfuração e a roscagem numa única operação até à opção de acionamento ttap®, que melhora a precisão da instalação e reduz o número de parafusos danificados.

Desempenho fiável em que os profissionais podem confiar

Os produtos são fabricados de acordo com normas reconhecidas – marcação CE, certificação ETA e normas DIN – garantindo um desempenho consistente nas aplicações mais exigentes.

Concebido para durar

Desenvolvido para aplicações exigentes na construção, indústria e fabrico, proporcionando instalações duradouras, menores necessidades de manutenção e maior confiança ao instalador.

Soluções para múltiplos materiais e aplicações

Uma marca de confiança com uma gama que abrange as soluções essenciais de fixação, incluindo parafusos universais para madeira, ancoragens para cargas pesadas e buchas de nylon, ajudando a executar diversas tarefas em obra e simplificando as compras e a gestão de stocks.

Woodscrews

Parafusos para madeira universais  

A MaxxFast oferece parafusos universais para madeira com a marca CE numa vasta gama de tamanhos e tipos para garantir um desempenho ótimo em todos os projectos. Quer esteja a trabalhar com madeiras exóticas, laminados ou madeiras macias tradicionais, os parafusos MaxxFast cumprem os mais elevados padrões de fiabilidade e desempenho. Estão disponíveis em aço zincado e aço inoxidável (A2), com cabeças escareadas, de panela e de flange. Quanto aos tipos de encaixe, pode escolher entre o sistema clássico Pozidriv ou o inovador sistema ttap® - este último oferece uma versatilidade extra, que abordaremos na seção seguinte.

Parafusos para madeira universais

Sistema revolucionário de acionamento ttap® para uma instalação sem esforço

O sortido de parafusos para madeira inclui parafusos para terraço para utilização no exterior e parafusos estruturais para madeira para aplicações mais exigentes. O revolucionário sistema de encaixe ttap® reduz significativamente o tempo de instalação. O seu design exclusivo de encaixe, totalmente compatível com as ferramentas Torx® standard, evita a oscilação e o deslizamento, mantendo uma aderência segura. Também reduz o risco de cam-out - que pode ocorrer quando a ponteira ou a chave desliza para fora da cabeça do parafuso - resultando em instalações mais eficientes e precisas.

Parafusos com marcação CE

Disponíveis numa vasta gama de dimensões, tipos de acionamento e acabamentos de superfície, os parafusos MaxxFast garantem um desempenho ideal em todos os projetos.

Produtos de ancoragem

Desde ancoragens para cargas pesadas até ancoragens para cargas ligeiras e para materiais ocos, a gama completa de produtos de ancoragem garante a solução adequada para cada carga e material de base.

Caixas de sortido e serras craneanas

As serras craneanas MaxxFast proporcionam um desempenho de corte ideal numa vasta gama de materiais graças ao design de dentes variáveis, enquanto as caixas de sortido são cuidadosamente selecionadas para uma instalação rápida e eficiente.

Industries

Furniture Building Industry Icon

Fabrico de mobiliário

Petrochemical Industry

Eletrodomésticos

Produto em destaque

MaxxFast wood screws Icon

Parafusos universais para madeira

Parafusos universais para madeira com marcação CE para um desempenho ideal em madeiras exóticas, laminados e madeiras macias tradicionais.

Materiał: Aço zincado ou aço inoxidável (A2)

Tipo de cabeça:Escareada, panela e flange.

Tipo de acionamento: Pozidriv ou ttap®

MaxxFast self-drilling screws Icon

Parafusos autoperfurantes

Elimine a necessidade de operações separadas de perfuração e roscagem com a gama de parafusos autoperfurantes MaxxFast.

Material: Aço zincado em conformidade com as normas DIN 7504 e ISO 15480/15842:1999 ou aço inoxidável (A2).

Tipo de cabeça: Escareada, sextavada e panela.

Tipo de acionamento: Phillips, quadrado, sextavado ou ttap®

MaxxFast heavy duty anchors icon

Ancoragens para cargas pesadas

Chumbadores de expansão ThruMaxx e ancoragens ProMaxx para aplicações de elevada carga em betão fissurado e não fissurado.

ThruMaxx - Chumbadores de expansão com certificação ETA Opção 7 e design de dupla profundidade de embebimento para elevada resistência até betão C50/60.

ProMaxx -Ancoragens que proporcionam soluções de elevado desempenho com certificação ETA Opção 1 para betão fissurado e não fissurado.

Masters in Fasteners

Gama

A Fabory é a escolha certa para todas as suas necessidades em artigos de fixação. A nossa gama de produtos contém uma vasta variedade de artigos de fixação e soluções de fixação específicas do cliente para várias aplicações, complementadas com C-parts.

Fabory Logic

A Fabory auxilia na gestão de artigos de fixação e C-parts. Painéis de controlo inovadores fornecem informações sobre o seu consumo, permitindo que você reduza o seu TCO. A Fabory Logic oferece serviços de RFID, Optical-Eye, balanças e Merchandiser.

Qualidade, Engenharia e R&D

A Fabory tem suas bases na qualidade e confiabilidade. Uma gestão de qualidade aperfeiçoada e sistemas de controlo de qualidade especializados são chave da nossa operação. Estamos disponíveis para o apoiar na escolha correta do artigo de fixação.

Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.