text.skipToContent text.skipToNavigation
Reliable Cable Glands from Jacob - Available from Fabory

Sobre a Jacob

A Jacob é uma marca de confiança no setor de acessórios para cabos de alto desempenho, proporcionando uma gestão segura e fiável dos tubos para aplicações elétricas e industriais.
A sua gama combina materiais robustos, proteção com classificação IP e engenharia inteligente para garantir ligações seguras mesmo nos ambientes mais adversos.
Como fornecedor preferencial, a Fabory oferece rápida disponibilidade, suporte especializado e uma seleção de soluções Jacob para manter as suas instalações protegidas, em conformidade e com o melhor desempenho possível.

JACOB cable glands at Fabory
Icons-8 (1).png

Proteção fiável em condições adversas

Os acessórios Jacob oferecem desempenho de vedação comprovado e proteção com classificação IP, garantindo que o seu equipamento permaneça seguro, em conformidade e totalmente operacional, mesmo em ambientes industriais exigentes.

Icons-6.png

Instalação rápida e fácil 

Projetadas para serem fáceis de usar, as conexões Jacob simplificam o direcionamento dos cabos e reduzem o tempo de instalação. Padrões de design claros e qualidade consistente ajudam os técnicos a trabalhar com mais eficiência e menos erros.

Reliable Performance

Desempenho de longo prazo e tempo de inatividade reduzido

Com materiais duráveis e fabricação de precisão, as soluções da Jacob oferecem longa vida útil e desempenho estável. Isso ajuda a evitar falhas inesperadas, minimizar a manutenção e manter as suas operações funcionando perfeitamente.

Explore a gama 

Browse the products >

Jacob PA6 polyamide cable glands | Fabory

Acessórios de plástico

Fiáveis em poliamida PA6, adequados para aplicações gerais. Leves e sem halogéneos, estes passacabos são ideais para projetos de grande escala.

Jacob Brass cable glands | Fabory

 Acessórios de latão

Acessórios de latão sem chumbo duráveis, adequados para aplicações ao ar livre. Com maior resistência à corrosão graças ao revestimento niquelado, estes acessórios são concebidos para uso industrial.

Jacob screw plugs, locknuts and reducers for cable gland installation

Porcas, redutores e buchas

Acessórios de alta qualidade para garantir uma instalação segura. Disponível em poliamida PA6 e latão, com roscas métricas ou PG para se adequar à sua aplicação e ambiente.

Caracteristicas e beneficios

  • Disponível em plástico de alto desempenho e latão durável - Escolha o material certo para a sua aplicação - Latão niquelado para máxima resistência mecânica e proteção, plástico poliamida PA6 para desempenho leve e econômico.

  • High IP-Classificação de vedação (IP68/IP69K) - Mantém a humidade e os contaminantes afastados, garantindo confiabilidade a longo prazo em ambientes exigentes.

  • Ampla gama de fixação e diâmetro de cabos - Cobre várias necessidades de instalação com menos variantes de produto, simplificando a seleção e o armazenamento.

  • Alívio de tensão integrado - Reduz a tensão nos cabos e evita o arrancamento, melhorando a segurança e a longevidade do equipamento.

  • Design resistente à temperatura - Oferece desempenho estável em condições de temperatura variáveis, garantindo operação consistente e conformidade.

  • Instalação fácil e intuitiva - O design simplificado acelera a instalação e reduz a probabilidade de erros, economizando tempo e esforço do técnico.

Plastic and Brass cable glands installed.

Onde são usados?

Descubra mais sobre os conectores

Expanda os seus conhecimentos e explore mais sobre as aplicações, utilizações e dados técnicos dos conectores.

Jacob PA6 polyamide cable glands | Fabory

Conectores, a explicação

Saiba mais sobre as informações essenciais sobre conectores; por que são usados, os tipos de materiais disponíveis, os tipos de rosca e as melhores práticas de instalação.

Jacob Brass cable glands | FaboryEspecificações técnicas

.Explore as especificações técnicas dos produtos Jacob para prensa-cabos disponíveis na Fabory. Descarregue a brochura.

Meet the Industry Expert

Jochem é o suporte técnico para compreender os produtos, instalações e aplicações de conectores.

«Como gestor de categoria de produtos para aço inoxidável e materiais não ferrosos, combino um forte conhecimento do mercado com experiência prática em sourcing, gestão de fornecedores e otimização de custos. A minha experiência em vendas e compras permite-me traduzir os desenvolvimentos do mercado em oportunidades de negócio com foco nas necessidades dos clientes.»

Jochem web sml.png
  • Frequently Asked Questions
  • O que é um conector?


  • Qual é a diferença entre roscas PG e métricas?


  • Os conectores da Jacob são adequados para uso exterior?


  • Como selecionar o tamanho correto do conector?


  • Quais são os intervalos de temperatura de funcionamento de um conector?


  • O que são “screwplugs”?


  • O que é um redutor?


Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.