text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Fabory w Poznaniu naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN

Baza wiedzy

Jak dobrać wkręty do obudów z tworzyw sztucznych w urządzeniach elektrycznych

Wkręty w obudowie z tworzywa utrzymują pokrywy, panele i części wewnętrzne na miejscu przez lata, mimo ciepła, drgań i serwisowania. Niewłaściwy wkręt może rozsadzić tuleję, zerwać gwint na linii lub poluzować się w eksploatacji. Dobry wybór sprowadza się do czterech rzeczy: właściwego typu wkrętu, właściwej średnicy otworu, dobrze zaprojektowanej tulei i kontrolowanego procesu montażu.

Wkręt gwintujący wkręcany w tuleję z tworzywa w obudowie urządzenia

01

Dopasuj wkręt do tworzywa

Wkręty gwintujące do termoplastów, wkręty nacinające do duroplastów. Nie stosuj standardowych wkrętów do blachy w tulejach z tworzywa.

02

Dobierz właściwą średnicę otworu

Większość termoplastów wymaga otworu wstępnego o średnicy od 0,70 do 0,85 średnicy wkrętu. Korzystaj z danych producenta wkrętów dla swojego materiału.

03

Kontroluj moment i prędkość

Ustaw moment między momentem wkręcania a momentem zerwania gwintu i wkręcaj z umiarkowaną prędkością, aby tworzywo się nie topiło.

Dlaczego połączenia w tworzywach wymagają innego podejścia

W metalu wkręt musi tylko docisnąć. W tworzywie musi też uformować własny gwint w materiale słabszym, bardziej miękkim i wrażliwszym na naprężenia niż stal. Zbyt duża siła skierowana na zewnątrz rozsadza tuleję; zbyt duży moment zrywa gwint.

To tworzywo decyduje, który wkręt się sprawdzi. Orientacyjnie wkręty gwintujące nadają się do termoplastów o module zginania około 1000–2800 MPa, a wkręty nacinające do sztywniejszych, kruchych duroplastów o module około 3400–14 000 MPa. Sprzęt AGD należy do największych odbiorców wkrętów gwintujących.

Nie ma jednej normy dla wkrętów w tworzywach, dlatego producenci wkrętów publikują dane projektowe dla każdego kształtu gwintu. Obejmują one średnicę otworu dla każdego tworzywa, średnicę zewnętrzną tulei i głębokość wkręcenia, a także oczekiwane momenty wkręcania i zerwania.

Zawsze projektuj według danych używanego wkrętu, a ostateczny projekt potwierdzaj badaniami w rzeczywistym materiale i formie.

Wybór typu wkrętu

Najlepszy do termoplastów

Wkręt gwintujący do tworzyw sztucznych

Zalety
Wypiera tworzywo bez wiórów, wysoka siła wyrywania i niskie naprężenia w tulei.
Na co uważać
Średnica otworu i moment muszą pasować do materiału.
Typowe zastosowanie
Obudowy i pokrywy z ABS, PC, PP, PA, PBT i mieszanek.

Do duroplastów

Wkręt nacinający

Zalety
Nacina czysty gwint w kruchym materiale.
Na co uważać
Słabsze trzymanie w ciągliwych termoplastach, a wióry muszą mieć gdzie się wydostać.
Typowe zastosowanie
Duroplasty i inne kruche tworzywa.

Do wielokrotnego otwierania

Wkładka gwintowana ze śrubą maszynową

Zalety
Metalowy gwint, który wytrzymuje wielokrotny montaż.
Na co uważać
Dodatkowa część i dodatkowy etap procesu.
Typowe zastosowanie
Panele i pokrywy często otwierane podczas serwisu.

Unikać w tulejach z tworzywa

Standardowy wkręt samogwintujący

Zalety
Niski koszt i szeroka dostępność.
Na co uważać
Gruby gwint 60° do blachy wywołuje duże naprężenia promieniowe w tulei i może ją rozsadzić.
Typowe zastosowanie
Cienka blacha, nie tuleje z tworzywa.

Wkręt do tworzyw ma węższy kąt zarysu gwintu niż wkręt standardowy, zwykle 30° lub mniej zamiast 60°. Dzięki temu tworzywo jest wypierane wzdłuż wkrętu, a nie na zewnątrz, co zmniejsza siłę rozsadzającą tuleję. Większy skok pozostawia też więcej tworzywa między zwojami, co zwiększa siłę wyrywania.

Porównanie gwintu 30° do tworzyw i gwintu 60° do blachy, pokazujące mniejsze naprężenia promieniowe w tulei
Wąski gwint 30° wypiera tworzywo wzdłuż wkrętu; gwint 60° do blachy wypycha je na zewnątrz i może rozsadzić tuleję.

Gwint 30° czy 45°?

Wkręty do tworzyw są dostępne z kątem zarysu 30° lub 45°. Zarys 30° wywołuje najmniejsze naprężenia promieniowe w tulei i pasuje do większości obudów urządzeń, także z tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym. Zarys 45° ma mocniejszy gwint i jest często stosowany w bardziej miękkich, ciągliwych tworzywach. Oba są znacznie łagodniejsze dla tulei niż gwint 60° do blachy, ale każdy wymaga własnej średnicy otworu wstępnego, dlatego zawsze korzystaj z danych dla wybranego zarysu gwintu. Zobacz nasze wkręty gwintujące do tworzyw w wersjach 30° i 45°.

Projektowanie otworu i tulei

Większość pękniętych tulei i zerwanych gwintów ma swoje źródło już na etapie projektowania. Średnicę otworu wstępnego określa się jako ułamek średnicy nominalnej wkrętu (d). Typowe wartości wyjściowe dla wkrętu gwintującego 30°:

Otwór wstępny dla wkrętu 30°

0,70 d

PP, PE

0,75 d

PA6, PA6.6, PBT, PET

0,80 d

ABS, ABS/PC, PS, PA6 GF30, PBT GF30, PET GF30

0,82 d

PA6.6 GF30

0,85 d

PC, PVC, PMMA

Orientacyjne wartości branżowe dla wkrętów 30°, a nie dane z badań Fabory. Wkręty 45° wymagają własnych średnic. Dla wkrętu 3,0 mm w ABS wartość 0,80 d daje otwór wstępny 2,4 mm.

Cztery sprawdzone sposoby na wytrzymałą tuleję

Przekrój dobrze zaprojektowanej tulei z tworzywa z pogłębieniem, żebrami wzmacniającymi i otworem wstępnym
Dobrze zaprojektowana tuleja: pogłębienie na wejściu, równa grubość ścianki, właściwy otwór wstępny i żebra wzmacniające.
  1. Wykonaj pogłębienie na górze tulei, aby zmniejszyć naprężenia na wejściu i uzyskać równe wykończenie.
  2. Zapewnij wystarczającą grubość ścianki i głębokość wkręcenia dla obciążenia, korzystając z wymiarów tulei podanych przez producenta wkrętów.
  3. Łącz wysokie tuleje ze ścianką obudowy za pomocą żeber lub wsporników i unikaj grubych przekrojów, które powodują zapadnięcia.
  4. Trzymaj linie łączenia, w których spotykają się dwa strumienie tworzywa w formie, z dala od tulei. Tuleja z linią łączenia pęka znacznie łatwiej.

Utrzymanie połączenia w stanie dokręconym

Urządzenia drgają i nagrzewają się, a tworzywo z czasem relaksuje pod obciążeniem. Silniki, pompy i grzałki luzują połączenia, a połączenie przeciągnięte na linii jest już osłabione. Kontroluj proces montażu:

Operator mocujący pokrywę urządzenia z tworzywa wkrętarką z kontrolą momentu

Okno momentu

Ustaw moment dokręcania między momentem wkręcania a momentem zerwania gwintu. Stosunek momentu zerwania do momentu wkręcania 3:1 lub wyższy to typowy cel dla wkrętów gwintujących.

Prędkość wkręcania

Stosuj narzędzia z kontrolą momentu przy umiarkowanej prędkości, zwykle 300–800 obr./min. Wyższe prędkości mogą stopić termoplast i osłabić gwint.

Wielokrotny montaż

Wkręty gwintujące można ponownie wkręcać tylko ograniczoną liczbę razy, a siła trzymania spada za każdym razem.

Typ gniazda

Gniazda sześciokarbowe (TX) ograniczają wyślizgiwanie się końcówki i sprawdzają się w montażu zautomatyzowanym. Popularne gniazda, takie jak TX i PZ, pomagają też spełnić wymagania ekoprojektu UE dotyczące napraw.

Efekty materiałowe, które trzeba uwzględnić

  • Ciepło i pełzanie: tworzywo szybciej traci siłę docisku w wyższych temperaturach. W pobliżu grzałek, silników i gorącej wody zapewnij większą głębokość wkręcenia lub zastosuj wkładkę gwintowaną.
  • Wilgoć w poliamidzie: PA6 i PA6.6 wchłaniają wilgoć po wtrysku, co zmienia moment wkręcania i zerwania. Ustalaj i weryfikuj moment na kondycjonowanych częściach, a nie na suchych częściach prosto z formy.
  • Pękanie naprężeniowe: PC i ABS mogą pękać w kontakcie z niektórymi smarami, środkami czyszczącymi i powłokami gwintów. Sprawdź, czy wszystko na wkręcie i w procesie montażu jest zgodne z tworzywem.

Więcej: kluczowa rola elementów złącznych odpornych na drgania.

Kiedy wkręt nie jest najlepszym wyborem

  • Panele często otwierane podczas serwisu: stosuj wkładki gwintowane, np. mosiężne wkładki wtapiane lub wciskane, ze śrubami maszynowymi. Pomaga to też spełnić zasady ekoprojektu UE, zgodnie z którymi części zamienne muszą być wymienialne przy użyciu popularnych narzędzi.
  • Części z tworzywa mocowane do cienkiej blachy: wkręty samowiercące lub nity i nitonakrętki mogą lepiej sprawdzić się po stronie metalu.
  • Punkty uziemienia: nigdy nie polegaj na wkręcie w tworzywie przy połączeniu ochronnym. Rozdział 28 normy IEC/EN 60335-1 wymaga, aby śruby przenoszące nacisk styku były wkręcane w metal. Przeczytaj nasz przewodnik po elementach złącznych do uziemienia urządzeń elektrycznych.

Lista kontrolna połączeń w obudowach z tworzyw

  1. Typ wkrętu dobrany do tworzywa: gwintujący do termoplastów, nacinający do duroplastów
  2. Brak standardowych wkrętów do blachy w tulejach z tworzywa
  3. Średnica otworu przyjęta z danych producenta wkrętów dla danego materiału
  4. Tuleja z pogłębieniem, odpowiednią ścianką i głębokością wkręcenia oraz żebrami wzmacniającymi
  5. Okno momentu określone i kontrolowane podczas montażu, przy umiarkowanej prędkości
  6. Wkładki gwintowane tam, gdzie panele są otwierane podczas serwisu
  7. Próby wkręcania, zerwania i wyrywania wykonane na częściach produkcyjnych

Najczęstsze pytania

Czy mogę użyć zwykłego wkrętu samogwintującego w tworzywie?

W niektórych miękkich tworzywach może trzymać, ale jego gwint 60° wywołuje duże naprężenia promieniowe w tulei i zwiększa ryzyko pęknięć, zwłaszcza w tworzywach wzmacnianych włóknem szklanym lub kruchych. Bezpieczniejszym wyborem jest wkręt zaprojektowany do tworzyw.

Czym różnią się wkręty gwintujące od nacinających?

Wkręt gwintujący wypiera tworzywo, formując gwint bez usuwania materiału, co daje dużą siłę wyrywania w termoplastach. Wkręt nacinający usuwa materiał jak gwintownik, co sprawdza się w kruchych duroplastach, które pękłyby przy wypieraniu tworzywa.

Jakiej średnicy otworu wstępnego użyć dla wkrętu w tworzywie?

To zależy od wkrętu i materiału. Dla wkrętu 30° większość termoplastów wymaga otworu wstępnego od 0,70 do 0,85 średnicy nominalnej wkrętu. Wkręty 45° mają własne wymiary. Korzystaj z danych producenta wkrętów i potwierdzaj je badaniami.

Ile razy można ponownie użyć wkrętu gwintującego?

Tylko ograniczoną liczbę razy, a siła trzymania spada za każdym razem. Tam, gdzie panel jest regularnie otwierany, stosuj wkładki gwintowane.

Jaki moment dokręcania stosować dla wkrętów w tworzywie?

Ustaw moment dokręcania między momentem wkręcania a momentem zerwania gwintu zmierzonymi na Twoich częściach. Stosunek 3:1 lub wyższy zapewnia bezpieczne okno dla produkcji.

Dlaczego tuleje z tworzywa pękają po montażu?

Najczęstsze przyczyny to zbyt mały otwór, zbyt cienka ścianka tulei, wkręt z gwintem 60° lub zbyt mocne dokręcenie. Pęknięcia mogą też pojawić się później, gdy tworzywo relaksuje lub w eksploatacji styka się z chemikaliami i ciepłem.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Inżynierowie Fabory pomagają producentom urządzeń dobierać wkręty do obudów z tworzyw zgodnie z ich wymaganiami projektowymi i badawczymi, a nasze akredytowane laboratorium może weryfikować właściwości produktów.

Creating peace of mind.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.