text.skipToContent text.skipToNavigation
Vald Hendriksen

Vald. Henriksen produkuje maszyny włókiennicze Jigger wykorzystywane do barwienia i prania tkanin. W zastosowaniach wykorzystujących połączenia śrubowe ze stali nierdzewnej firma przeszła na elementy złączne Lubrinox firmy Fabory, eliminując konieczność ręcznego nakładania smaru przeciwzatarciowego podczas montażu.

Zmiana ta eliminuje ręczny etap smarowania, zapewnia czystszy proces montażu i ułatwia demontaż elementów złącznych ze stali nierdzewnej podczas prac konserwacyjnych.

Najważniejsze rezultaty

Bez ręcznego smarowania

Lubrinox eliminuje konieczność ręcznego nakładania smaru przeciwzatarciowego podczas montażu.

Czystszy montaż

Rezygnacja z oddzielnie nakładanego smaru przeciwzatarciowego pomaga utrzymać czystsze środowisko produkcyjne.

Łatwiejsza konserwacja

Lubrinox pomaga zmniejszyć ryzyko zacierania i ułatwia demontaż elementów złącznych ze stali nierdzewnej.

Maszyny włókiennicze Vald. Henriksen wykorzystujące elementy złączne ze stali nierdzewnej

Elementy złączne ze stali nierdzewnej w maszynach włókienniczych

Firma Vald. Henriksen została założona w 1945 roku w Hengelo w Holandii i produkuje maszyny Jigger do obróbki tkanin.

W latach 90. firma opracowała nową generację maszyn Jigger, obejmującą modele atmosferyczne i wysokotemperaturowe. Vald. Henriksen po raz pierwszy zwróciła się do Fabory w sprawie elementów złącznych w 1991 roku.

W maszynach stosowane są połączenia śrubowe ze stali nierdzewnej, co wymaga niezawodnych elementów złącznych podczas montażu, a jednocześnie takich, które można łatwo zdemontować, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych.

Eliminacja ręcznego nakładania smaru przeciwzatarciowego

Przed zastosowaniem Lubrinox na śruby ze stali nierdzewnej podczas montażu trzeba było ręcznie nakładać smar przeciwzatarciowy.

Lubrinox wykorzystuje smarowanie zintegrowane z powłoką elementu złącznego, dzięki czemu ten oddzielny etap wykonywany ręcznie nie jest już potrzebny.

Dla Vald. Henriksen oznacza to oszczędność czasu podczas montażu, ponieważ pracownicy nie muszą już smarować każdej śruby przed jej zamontowaniem.

Czystszy proces montażu

Rezygnacja z ręcznie nakładanego smaru sprawia również, że proces produkcyjny jest czystszy.

Smar przeciwzatarciowy może pozostawiać lepkie pozostałości na komponentach, narzędziach i stanowiskach pracy. Zastosowanie Lubrinox umożliwia montaż połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej bez konieczności oddzielnego nakładania tego środka smarnego.

Pomaga to utrzymać czystsze środowisko pracy, a jednocześnie upraszcza proces montażu.

Ograniczenie ryzyka zacierania połączeń ze stali nierdzewnej

Elementy złączne ze stali nierdzewnej mogą być podatne na zacieranie lub zakleszczanie, gdy współpracujące powierzchnie gwintowane są podczas montażu narażone na wysokie tarcie.

Właściwości smarne Lubrinox pomagają zmniejszyć tarcie między współpracującymi powierzchniami ze stali nierdzewnej, a tym samym ograniczyć ryzyko zacierania.

Jest to również korzystne podczas konserwacji maszyn, ponieważ zmniejszenie ryzyka zakleszczenia elementów złącznych może ułatwić demontaż połączeń śrubowych.

„Oszczędzamy czas podczas montażu, ponieważ nie musimy już smarować śrub. Dzięki temu środowisko pracy jest również znacznie czystsze.”

Sander Straatman
Kupiec techniczny, Vald. Henriksen

Rezultat: czystszy i prostszy montaż połączeń ze stali nierdzewnej

Przechodząc na Lubrinox, Vald. Henriksen wyeliminowała konieczność ręcznego nakładania smaru przeciwzatarciowego na elementy złączne ze stali nierdzewnej podczas montażu.

Eliminuje to oddzielny etap produkcji, pozwala zaoszczędzić czas podczas montażu i pomaga utrzymać czystsze środowisko pracy.

Powłoka smarna pomaga również zmniejszyć ryzyko zacierania i ułatwia demontaż, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych.

Elementy złączne ze stali nierdzewnej bez ręcznego smarowania

Czy Lubrinox może uprościć proces montażu elementów ze stali nierdzewnej w Twojej firmie?

Lubrinox łączy elementy złączne ze stali nierdzewnej ze zintegrowaną powłoką smarną, pomagając ograniczyć potrzebę ręcznego smarowania oraz ryzyko zacierania podczas montażu.

Skontaktuj się ze specjalistą Fabory
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.