Lopital opracowuje i produkuje ergonomiczne rozwiązania higieniczne oraz urządzenia wspomagające przemieszczanie pacjentów dla sektora opieki zdrowotnej. Oferta firmy obejmuje krzesła prysznicowe i toaletowe, podnośniki pacjentów, stoły pielęgnacyjne oraz inne pomoce do transferu pacjentów.
Stal nierdzewna jest szeroko stosowana w tych produktach, jednak montaż elementów złącznych ze stali nierdzewnej z komponentami ze stali nierdzewnej powodował powtarzający się problem: zacieranie. Lopital potrzebował rozwiązania, które uprościłoby montaż, a jednocześnie ograniczyło konieczność oddzielnego stosowania smaru i środków smarnych. Fabory zaproponowała jako rozwiązanie elementy złączne ze stali nierdzewnej Lubrinox.
Rezultaty w skrócie
90% Lubrinox
Obecnie 90% elementów złącznych stosowanych przez Lopital stanowią produkty Lubrinox.
Bez osobnego etapu smarowania
Elementy złączne z fabrycznie naniesioną powłoką ograniczają konieczność oddzielnego stosowania smaru lub środka smarnego podczas montażu.
Kompatybilne ze środkami do zabezpieczania gwintów
Tam, gdzie jest to wymagane, nadal można stosować środki do zabezpieczania gwintów.
Wyzwanie: zacieranie stali nierdzewnej podczas montażu
Podczas montażu elementów złącznych ze stali nierdzewnej z komponentami ze stali nierdzewnej Lopital doświadczał problemu zacierania. Zjawisko to może powodować zakleszczanie lub całkowite zablokowanie współpracujących gwintów podczas dokręcania.
Aby ograniczyć ten problem, podczas montażu stosowano smar i inne środki smarne. Dla Lopital oznaczało to dodatkowy etap procesu produkcyjnego, który był również niepożądany przy produkcji sprzętu higienicznego i urządzeń do transferu pacjentów przeznaczonych do środowisk opieki zdrowotnej.
Smar utrudniał również stosowanie środków do zabezpieczania gwintów na tym samym połączeniu. Lopital potrzebował więc rozwiązania, które ograniczyłoby zacieranie elementów złącznych ze stali nierdzewnej, a jednocześnie spełniało dotychczasowe wymagania montażowe.
Rozwiązanie: elementy złączne Lubrinox z fabrycznie naniesioną powłoką
Fabory zaproponowała elementy złączne ze stali nierdzewnej Lubrinox. Lubrinox wykorzystuje fabrycznie naniesioną powłokę zaprojektowaną w celu zmniejszenia tarcia między współpracującymi powierzchniami ze stali nierdzewnej, pomagając tym samym zapobiegać zacieraniu podczas montażu.
Ponieważ właściwości smarne są już zawarte w powłoce elementu złącznego, Lopital nie musi już oddzielnie nakładać smaru na te połączenia podczas montażu.
W razie potrzeby Fabory dostarcza również wykonywane na zamówienie śruby Lubrinox z fabrycznie naniesionym środkiem do zabezpieczania gwintów. Pozwala to Lopital połączyć płynniejszy montaż połączeń ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem gwintu bez konieczności wcześniejszego oddzielnego stosowania smaru lub środka smarnego.
Jak działa rozwiązanie
1. Element złączny z fabrycznie naniesioną powłoką
Elementy złączne Lubrinox są dostarczane z już naniesioną powłoką.
2. Mniejsze tarcie
Powłoka zmniejsza tarcie między współpracującymi powierzchniami ze stali nierdzewnej podczas montażu.
3. Uproszczony montaż
Lopital może montować połączenia ze stali nierdzewnej bez osobnego etapu smarowania.
4. Zabezpieczenie gwintu tam, gdzie jest potrzebne
Środki do zabezpieczania gwintów mogą być nadal stosowane na komponentach tam, gdzie wymaga tego dana aplikacja.
Prostszy proces montażu elementów ze stali nierdzewnej
Zmiana ta wyeliminowała osobny etap smarowania z procesu montażu elementów złącznych Lubrinox w Lopital. Technicy i inżynierowie zużywają znacznie mniej smaru i środków smarnych, zachowując jednocześnie możliwość stosowania środków do zabezpieczania gwintów tam, gdzie jest to potrzebne.
Od tego czasu Lubrinox został szeroko wdrożony w zastosowaniach elementów złącznych w Lopital, a obecnie 90% stosowanych przez firmę elementów złącznych stanowią produkty Lubrinox.
„Największą zaletą jest to, że nie musimy już smarować naszych elementów złącznych.”
Hans Vermeer, Kierownik Operacyjny, Lopital
Rozwiązanie niewielkiego, ale ważnego wyzwania produkcyjnego
Doświadczenie Lopital pokazuje, jak wybór odpowiedniego elementu złącznego może uprościć istniejący proces produkcyjny. Rozwiązując problem zacierania stali nierdzewnej za pomocą elementów złącznych z fabrycznie naniesioną powłoką, Lopital ograniczył zależność od ręcznego smarowania, zachowując jednocześnie funkcjonalność połączeń wymaganą w swoich produktach.
|
Elementy złączne ze stali nierdzewnej Lubrinox
Problemy z połączeniami ze stali nierdzewnej?Porozmawiaj z Fabory o swojej aplikacji i znajdź rozwiązanie w zakresie elementów złącznych najlepiej odpowiadające wymaganiom montażowym. Skontaktuj się z Fabory |