text.skipToContent text.skipToNavigation
Knapen

Knapen Trailers z Deurne w Holandii produkuje naczepy z ruchomą podłogą, które pracują w wymagających warunkach zewnętrznych. W każdej naczepie stosowane są setki elementów złącznych, między innymi w podwoziu, ramie podłogi, konstrukcji górnej oraz innych komponentach.

Aby zwiększyć odporność na korozję, Knapen wykorzystuje elementy złączne z powłoką cynkowo-lamelową dostarczane przez Fabory. Te same elementy złączne są zarządzane za pomocą systemu magazynowego Fabory Logic RFID, który automatycznie sygnalizuje potrzebę uzupełnienia zapasów, gdy ich poziom spada.

Rezultaty w skrócie

Setki

Elementy złączne z powłoką cynkowo-lamelową są stosowane w całej naczepie, między innymi w podwoziu, ramie podłogi i konstrukcji górnej.

Powłoka cynkowo-lamelowa

Cienka, nieelektrolityczna powłoka zapewniająca wysoką odporność na korozję bez znaczącego zwiększania grubości warstwy.

Zarządzanie RFID

Oznakowane pojemniki z elementami złącznymi automatycznie sygnalizują potrzebę uzupełnienia, gdy poziom zapasów spada.

Produkcja Knapen Trailers z elementami złącznymi z powłoką cynkowo-lamelową i zarządzaniem zapasami RFID

Wyzwanie: elementy złączne narażone na wymagające warunki zewnętrzne

Knapen Trailers produkuje naczepy z ruchomą podłogą, które przez cały okres eksploatacji są narażone na wiatr, deszcz i zmienne warunki atmosferyczne.

Elementy złączne stosowane w tych naczepach są narażone na te same czynniki środowiskowe. Dlatego odporność na korozję jest ważnym kryterium przy wyborze śrub i innych elementów złącznych wykorzystywanych podczas montażu.

„Nasze naczepy, a tym samym zastosowane w nich elementy złączne, są rok po roku narażone na działanie warunków atmosferycznych. Ich wpływ na te materiały jest znaczący.”

Johan van Hommelen
Strategiczny specjalista ds. zakupów, Knapen Trailers

Dlaczego Knapen stosuje elementy złączne z powłoką cynkowo-lamelową

Elementy złączne z powłoką cynkowo-lamelową posiadają cienką, nieelektrolityczną warstwę, która zapewnia wysoką odporność na korozję bez istotnego zwiększania wymiarów elementu złącznego.

Jest to szczególnie przydatne w zastosowaniach, w których istotne są tolerancje wymiarowe, a powłoka musi zapewniać ochronę przy jednoczesnym zachowaniu wymiarów wymaganych podczas montażu.

W Knapen elementy złączne z powłoką cynkowo-lamelową są stosowane w całej naczepie, między innymi w podwoziu, ramie podłogi, konstrukcji górnej oraz innych komponentach.

Zarządzanie dużymi ilościami elementów złącznych za pomocą RFID

Każdego tygodnia Knapen wykorzystuje w produkcji tysiące elementów złącznych Fabory z powłoką cynkowo-lamelową. Efektywne zarządzanie taką ilością wymaga uporządkowanego procesu uzupełniania zapasów.

Dlatego firma wspólnie z Fabory korzysta z systemu zarządzania zapasami opartego na technologii RFID. Każdy pojemnik z elementami złącznymi jest oznakowany tagiem RFID, dzięki czemu proces uzupełniania zapasów może być zarządzany cyfrowo.

Gdy poziom zapasów spada, system automatycznie generuje sygnał zamówienia. Cały proces zamawiania, w tym elementów złącznych z powłoką cynkowo-lamelową, jest zarządzany za pomocą systemu RFID.

Jak działa uzupełnianie zapasów za pomocą RFID

1

Elementy złączne przechowywane w oznakowanych pojemnikach

Pojemniki z elementami złącznymi są wyposażone w tagi RFID, dzięki czemu mogą być zarządzane w ramach systemu zarządzania zapasami RFID.

2

Poziomy zapasów są monitorowane

System RFID monitoruje pojemniki z elementami złącznymi w ramach procesu zarządzania zapasami.

3

Sygnalizowana jest potrzeba uzupełnienia

Gdy poziom zapasów spada, system automatycznie sygnalizuje konieczność ich uzupełnienia.

4

Zapasy są uzupełniane

Zarządzany proces uzupełniania pomaga zapewnić stałą dostępność elementów złącznych potrzebnych do produkcji.

Połączenie właściwości elementów złącznych z zarządzaniem zapasami

Rozwiązanie stosowane w Knapen łączy dwa różne wymagania w ramach jednego podejścia do zaopatrzenia.

Powłoka cynkowo-lamelowa zapewnia odporność na korozję elementów złącznych stosowanych w całej naczepie, natomiast technologia RFID wspiera zarządzanie zapasami oraz proces uzupełniania tych samych komponentów.

Razem oba rozwiązania ograniczają potrzebę ręcznego składania zamówień i pomagają Knapen utrzymać dostępność elementów złącznych potrzebnych do montażu.

Rezultat: ochrona przed korozją i uporządkowane uzupełnianie zapasów

Knapen wykorzystuje setki elementów złącznych z powłoką cynkowo-lamelową w każdej naczepie z ruchomą podłogą i każdego tygodnia obsługuje tysiące tych komponentów na hali produkcyjnej.

Powłoka cynkowo-lamelowa zapewnia ochronę przed korozją w zastosowaniach naczep narażonych na warunki atmosferyczne, natomiast system RFID zarządza procesem zamawiania, gdy poziom zapasów spada.

Takie połączenie pomaga Knapen zarządzać zarówno wymaganiami technicznymi dotyczącymi elementów złącznych, jak i praktycznym wyzwaniem związanym z zapewnieniem ich dostępności dla produkcji.

Wsparcie dla producentów samochodów ciężarowych i naczep

Przy doborze elementów złącznych w produkcji samochodów ciężarowych i naczep należy uwzględnić takie czynniki jak narażenie na korozję, wymagania mechaniczne oraz dostępność komponentów dla produkcji.

Fabory wspiera branżę Truck, Trailer & Coach Building, oferując elementy złączne, powłoki odporne na korozję oraz rozwiązania do zarządzania zapasami w środowiskach produkcyjnych.

Elementy złączne i zarządzanie zapasami

Czy Fabory może wesprzeć Twoje potrzeby w zakresie elementów złącznych i zarządzania zapasami?

Fabory łączy wiedzę specjalistyczną w zakresie elementów złącznych z rozwiązaniami do zarządzania zapasami, pomagając producentom zarządzać wymaganiami dotyczącymi właściwości produktów i uzupełniania zapasów.

Skontaktuj się ze specjalistą Fabory
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.