text.skipToContent text.skipToNavigation
MaxxFast Fasteners

Efektywny montaż dzięki wysokiej jakości technologii mocowania

MaxxFast oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie techniki mocowań, stworzone z myślą o szybkości, niezawodności i wysokiej wydajności. Od uniwersalnych wkrętów do drewna z oznakowaniem CE i wkrętów samowiercących po kotwy mechaniczne odpowiednie do wszystkich obciążeń, w tym kotwy do dużych obciążeń ThruMaxx i ProMaxx; ta gama produktów jest ceniona przez fachowców za niezawodne rezultaty w szerokim zakresie zastosowań.

Shop MaxxFast

MAXXFAST PROFESSIONAL HARDWARE LOGO
Icons-6.png

Szybszy montaż

Innowacyjna technologia mocowań skraca czas montażu.

Trusted reliability

Niezawodność klasy profesjonalnej

Certyfikowane, trwałe produkty przeznaczone do wymagających zastosowań.

Complete fastener supply icon

Kompleksowe rozwiązania w zakresie mocowań

Wszechstronna oferta wspierająca profesjonalistów w codziennych projektach.

Dlaczego MaxxFast?

Szybszy montaż, wyższa wydajność

Oferta MaxxFast obejmuje produkty z funkcjami oszczędzającymi czas – od wkrętów samowiercących umożliwiających wiercenie i gwintowanie w jednej operacji po napęd ttap®, który zwiększa precyzję montażu i ogranicza liczbę uszkodzonych wkrętów.

Niezawodne parametry, którym ufają profesjonaliści

Produkty są wytwarzane zgodnie z uznanymi normami – oznakowanie CE, certyfikacja ETA oraz normy DIN – co zapewnia powtarzalne parametry w wymagających zastosowaniach.

Stworzone z myślą o trwałości

Zaprojektowane do wymagających zastosowań w budownictwie, przemyśle i produkcji, zapewniają trwałe montaże, ograniczone wymagania konserwacyjne oraz większą pewność podczas instalacji.

Rozwiązania do wielu materiałów i zastosowań

Jedna zaufana marka oferująca pełną gamę podstawowych rozwiązań mocujących, w tym uniwersalne wkręty do drewna, kotwy do dużych obciążeń i kołki nylonowe, wspiera realizację wielu zadań na miejscu pracy oraz upraszcza zakupy i zarządzanie zapasami.

Woodscrews

Uniwersalne wkręty do drewna 

MaxxFast oferuje uniwersalne wkręty do drewna z oznaczeniem CE w szerokim zakresie rozmiarów i typów, zapewniające optymalne działanie w każdym projekcie. Niezależnie od tego, czy pracujesz z egzotycznym drewnem twardym, laminatem czy tradycyjnym drewnem miękkim – wkręty MaxxFast spełniają najwyższe standardy niezawodności i wydajności. Dostępne są w wersji ze stali ocynkowanej oraz nierdzewnej (A2), z łbem stożkowym, soczewkowym i kołnierzowym. Do wyboru są systemy napędowe: klasyczny Pozidriv lub innowacyjny ttap®, który oferuje dodatkowe możliwości (omówione w kolejnej sekcji).

Uniwersalne wkręty do drewna

Rewolucyjny system napędowy ttap® dla łatwiejszego montażu

W ofercie wkrętów do drewna znajdują się również wkręty tarasowe do zastosowań zewnętrznych oraz konstrukcyjne wkręty do drewna do bardziej wymagających prac. Rewolucyjny system napędowy ttap® znacząco skraca czas montażu. Jego unikalna konstrukcja typu „stick-fit” – w pełni kompatybilna z narzędziami Torx® – zapobiega chybotaniu i wyślizgiwaniu się wkrętaka, zapewniając stabilne osadzenie. Dodatkowo minimalizuje ryzyko uszkodzenia łba wkręta („cam-out”), co przekłada się na szybszą i dokładniejszą instalację.

Wkręty z oznakowaniem CE

Dostępne w różnych rozmiarach, rodzajach gniazd oraz wykończeniach powierzchni, wkręty MaxxFast zapewniają optymalną wydajność w każdym projekcie.

Produkty kotwiące

Od kotew do dużych obciążeń po kotwy do lekkich obciążeń i kotwy do materiałów z pustkami – kompleksowa oferta produktów kotwiących zapewnia odpowiednie rozwiązanie do każdego obciążenia i podłoża.

Zestawy asortymentowe i otwornice

Otwornice MaxxFast zapewniają optymalną wydajność cięcia w szerokiej gamie materiałów dzięki zmiennej geometrii zębów, a zestawy asortymentowe zostały starannie skompletowane z myślą o szybkim i efektywnym montażu.

Industries

Furniture Building Industry Icon

Produkcja mebli

Petrochemical Industry

Urządzenia elektryczne

Produkt wyróżniony

MaxxFast wood screws Icon

Uniwersalne wkręty do drewna

Uniwersalne wkręty do drewna z oznakowaniem CE zapewniające optymalną wydajność w drewnie egzotycznym, laminatach i tradyjnym drewnie miękkim.

Materiał: Stal ocynkowana lub stal nierdzewna (A2)

Typ łba:Stożkowy, walcowy i kołnierzowy.

Typ gniazda: Pozidriv lub ttap®

MaxxFast self-drilling screws Icon

Wkręty samowiercące

Wyeliminuj konieczność oddzielnego wiercenia i gwintowania dzięki gamie wkrętów samowiercących MaxxFast.

Material: Stal ocynkowana zgodna z normami DIN 7504 oraz ISO 15480/15842:1999 lub stal nierdzewna (A2).

Typ łba: Stożkowy, sześciokątny i walcowy.

Typ gniazda: Phillips, kwadratowe, sześciokątne lub ttap®

MaxxFast heavy duty anchors icon

Kotwy do dużych obciążeń

Kotwy przelotowe ThruMaxx oraz kotwy ProMaxx do zastosowań o wysokich obciążeniach w betonie zarysowanym i niezarysowanym.

ThruMaxx - Kotwy przelotowe z certyfikacją ETA Opcja 7 oraz konstrukcją z podwójną głębokością zakotwienia zapewniającą wysoką wytrzymałość w betonie do klasy C50/60.

ProMaxx -Kotwy zapewniające wysokowydajne rozwiązania kotwiące z certyfikacją ETA Opcja 1 do betonu zarysowanego i niezarysowanego.

Masters in Fasteners

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.