text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Wiertło 9527CA 14

Numer artykułu S5044.140.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Odpowiedni do drewna Tak
Wiertło spiralne Tak

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 400
Średnica wiertła (mm) 14
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Odpowiedni do drewna Tak
Wiertło spiralne Tak
Marka Bahco
Kod towaru

Opis

Świder do wiercenia w drewnie, typ wydłużony 6-kątna część chwytu umożliwia trwałe mocowanie w uchwytach trójszczękowych elektronarzędzi. Dodatkowa 15 mm kwadratowa część chwytu umożliwia mocowanie świdra w wiertarkach ręcznych Powierzchnia spiralna wiertła wykonana jest wg tzw. wzoru Levin´a Całość zabezpieczona antykorozyjnie Rozmiary od 6 do 32 mm przy całkowitej długości 400 mm

Numery artykułów

Numer artykułu S5044.140.001
EAN 7311518045586
UBB 240153281565
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 9527-14-CA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.