text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Bosch Spiralne wiertła do drewna ze stali chromowo-wanadowej 7X60 MM


Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Pokaż wszystkie długości
Średnica wiertła (mm)
Pokaż wszystkie średnice
Średnica wału (mm) 7
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 69
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 109
Średnica wiertła (mm) 7
Średnica wału (mm) 7
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 69
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 0.024
Kod towaru
Type Brad Point Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu B4974.070.060
EAN 3165140059107
UBB 500577122889
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 2608596304

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.