text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vŕtacie púzdro s nákružkom Long DIN 172 A 5,0 MM


Položka č.
D (mm)
Zobraziť všetko priemery
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 5
d2 8
Ambalat la 1

Technické údaje

D (mm) 5
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Fabory
d1 5
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 16
Váha kusu (g) 5.6
HS kód
Type Long Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3687.050.001
EAN 8716563440925
UBB 240201695386
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.