text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Roestvaststaal (RVS) 1.4305 M8X15


De zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 van Fabory (artikelnummer 71566) is vervaardigd uit roestvaststaal (RVS) 1.4305, materiaalsoort technisch A1. Deze draad-insert is bedoeld voor metrische schroefdraad en wordt toegepast als draadreparatie of als duurzame verankering in bestaande constructies waar een ingesneden, gebruiksklare draad nodig is. Doordat de bus zelf snijdt, vormt hij tijdens het aanbrengen de schroefdraad in het moedermateriaal, waardoor montage en later demonteren van componenten op dezelfde draadaansluiting kunnen plaatsvinden. De specificatie geeft aan dat de bus te gebruiken is in materialen met een treksterkte tot 320 MPa. Dit betekent voor de gebruiker dat de toepassing afgestemd moet zijn op de sterkte van het basismateriaal om een betrouwbare draadvorming en belastingsoverdracht te realiseren binnen de opgegeven grens. Voor de boortoepassing geldt dat de “boordiepte (min.)” staat voor de minimale boordiepte bij blinde gaten, zodat voldoende ruimte beschikbaar is voor de effectieve plaatsing en werking van de insert zonder dat de montage wordt beperkt door de beschikbare diepte. In logistiek en engineeringcontext helpt deze vaste materiaalspecificatie (RVS 1.4305, A1) om compatible mechanische en verwerkingskeuzes te maken bij het specificeren van draadverbindingen voor B2B-toepassingen.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 15 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Gewicht per stuk (g) 5.04
Info
  • Te gebruiken in materialen met een treksterkte tot 320 MPa.
    • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
d1 M8
d2 12
Boordiepte (min.) 18
L (mm) 15
P (d1) 1.25
P (d2) 1.5

Omschrijving

De zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 van Fabory (artikelnummer 71566) is vervaardigd uit roestvaststaal (RVS) 1.4305, materiaalsoort technisch A1. Deze draad-insert is bedoeld voor metrische schroefdraad en wordt toegepast als draadreparatie of als duurzame verankering in bestaande constructies waar een ingesneden, gebruiksklare draad nodig is. Doordat de bus zelf snijdt, vormt hij tijdens het aanbrengen de schroefdraad in het moedermateriaal, waardoor montage en later demonteren van componenten op dezelfde draadaansluiting kunnen plaatsvinden. De specificatie geeft aan dat de bus te gebruiken is in materialen met een treksterkte tot 320 MPa. Dit betekent voor de gebruiker dat de toepassing afgestemd moet zijn op de sterkte van het basismateriaal om een betrouwbare draadvorming en belastingsoverdracht te realiseren binnen de opgegeven grens. Voor de boortoepassing geldt dat de “boordiepte (min.)” staat voor de minimale boordiepte bij blinde gaten, zodat voldoende ruimte beschikbaar is voor de effectieve plaatsing en werking van de insert zonder dat de montage wordt beperkt door de beschikbare diepte. In logistiek en engineeringcontext helpt deze vaste materiaalspecificatie (RVS 1.4305, A1) om compatible mechanische en verwerkingskeuzes te maken bij het specificeren van draadverbindingen voor B2B-toepassingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 71566.080.001
EAN 8715492910318
UBB 950355789476
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.