text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto autotaladrante tipo 302 Acero inoxidable (Inox) 1.4105 M8X15


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4105
Rosca Métrica
Tipo no. 302
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 15 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4105
Rosca Métrica
Tipo no. 302
Peso por pieza (g) 5.09
Info
  • Los insertos del tipo 302 pueden utilizarse en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 320 Mpa.
    • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
d1 M8
d2 12
Profundidad del agujero (mín.) 18
L (mm) 15
P (d1) 1.25
P (d2) 1.5

Números de artículo

Artículo No. 71560.080.001
EAN 8715492910233
UBB 950355788635
UNSPSC 31162802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.