text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová vložka pre plasty, na opravu závitov bez hlavy Mosadz CU2/CU3 M5


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.2
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Značka Fabory
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.2
HS kód

Rozmery

d-D M5
Hole size thermoplastics 7.1
Hole size thermosets 7.3
L 10
W 8

Čísla materiálu

Položka č. 64071.050.001
EAN 8712423025417
UBB 500656779864
UNSPSC 31161714

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.