text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Spojování dutých sekcí, šestihranné Oceľ Zinkované ponorením M12X100


Hollo-Bolt expansion bolts require access to only one side of the Structural Hollow Section (SHS), and offer a faster alternative to welding or through-bolting, enabling contractors to reduce construction time and labour costs. Installation is quickly carried out by inserting into pre-drilled steelwork and tightening with a torque wrench. Also suitable for blind connections where access is available from one side only. The larger M16 and M20 Hollo-Bolts are optimised for high strength structural connections and feature a unique High Clamping Force (HCF) mechanism for superior performance. Fast, cost saving installation from one side. For square, rectangular and circular hollow sections. High resistance to shear and tension. Unique High Clamping Force design (size M16 & M20). Low temperature tested to -45°C (carbon steel variants). Other head types available.

Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Lindapter
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 93 mm
Značka Lindapter
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 270
Info
  • * M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
  • Hollo šroub je snadno namontován do předvrtaného otvoru. Uchyťte Hollo šroub otevřeným klíčem. Za použití momentového klíče utáhněte šroub se šestihrannou hlavou až do utahovacího momentu uvedeného v tabulce výše.
  • Doporučený utahovací moment vytváří omezenou svírací zátěž při montáži, spojení nesmí být srovnáváno s regulérním spojením šroub/matice.
HS kód

Rozmery

d-D M12
d1 32
Rozsah úchopu 47-69
H 14.5
Otvor ø 20
L (mm) 93
S 19.75
s1 19
s2 30
Safe w.l.1 10.5
Safe w.l.2 15
Torque (Nm) 80

Popis

Hollo-Bolt expansion bolts require access to only one side of the Structural Hollow Section (SHS), and offer a faster alternative to welding or through-bolting, enabling contractors to reduce construction time and labour costs. Installation is quickly carried out by inserting into pre-drilled steelwork and tightening with a torque wrench. Also suitable for blind connections where access is available from one side only.

The larger M16 and M20 Hollo-Bolts are optimised for high strength structural connections and feature a unique High Clamping Force (HCF) mechanism for superior performance.

 

  • Fast, cost saving installation from one side.
  • For square, rectangular and circular hollow sections.
  • High resistance to shear and tension.
  • Unique High Clamping Force design (size M16 & M20).
  • Low temperature tested to -45°C (carbon steel variants).
  • Other head types available.

Čísla materiálu

Položka č. 61945.120.100
EAN 5051324006075
UBB 500614480027
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu HB12-3HDG

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.